定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SMITH-COOPER S1036TH014N ねじ込みフランジ 鍛造 1 1/2 インチ 316 ステンレス鋼 | AD8BZG 4HVN8

SMITH-COOPER S1036TH014N ねじ込みフランジ鍛造 1 1/2 インチ 316 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AD8BZG モデル:S1036TH014N相互参照:4HVN8

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥34,501 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemねじ付きフランジ
ボディ材質鍛造316ステンレス鋼
CLASS300
接続タイプFNPT
マックス。 圧力300のプサイ
最大蒸気圧300のプサイ
穴の数4
外径6.125 "
パイプサイズ1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.66
船高(cm)3.05
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)15.24
HSコード7307215000
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質穴の数外径パイプサイズ価格
SMITH-COOPERS1034TH004Nねじ込みフランジ鍛造1/2インチ304ステンレス鋼| AD8BYT 4HVL4 S1034TH004N鍛造304ステンレス鋼43.75 "1 / 2 "¥14,960
SMITH-COOPERS1034TH006Nねじ込みフランジ鍛造3/4インチ304ステンレス鋼| AD8BYU 4HVL5 S1034TH006N鍛造304ステンレス鋼84.625 "3 / 4 "¥15,110
SMITH-COOPERS1034TH010Nねじ込みフランジ鍛造1インチ304ステンレス鋼| AD8BYV 4HVL6 S1034TH010N鍛造304ステンレス鋼44.875 "1"¥15,193
SMITH-COOPERS1034TH012Nねじ込みフランジ鍛造1/1インチ4ステンレス鋼| AD304BYW 8HVL4 S1034TH012N鍛造304ステンレス鋼45.25 "1.25 "¥23,213
SMITH-COOPERS1034TH014Nねじ込みフランジ鍛造1/1インチ2ステンレス鋼| AD304BYX 8HVL4 S1034TH014N鍛造304ステンレス鋼46.125 "1.5 "¥23,326
SMITH-COOPER S1034TH020N ねじ込みフランジ鍛造、2 インチ、304 ステンレス鋼 | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020N鍛造304ステンレス鋼86.5 "2"¥28,094
SMITH-COOPERS1034TH024Nねじ込みフランジ鍛造2/1インチ2ステンレス鋼| AD304BYZ 8HVN4 S1034TH024N鍛造304ステンレス鋼87.5 "2.5 "¥46,186

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SMITH-COOPER S1036TH014N ねじ込みフランジ鍛造 1 1/2 インチ 316 ステンレス鋼
¥34,501 /単価