SMITH-COOPER S1036TH030N ねじ込みフランジ鍛造 3 インチ 316 ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ねじ付きフランジ |
ボディ材質 | 鍛造316ステンレス鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 300のプサイ |
穴の数 | 8 |
外径 | 8.25 " |
パイプサイズ | 3" |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1034TH004N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥14,960 | ||
S1034TH006N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ¥15,110 | ||
S1034TH010N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 4.875 " | 1" | ¥15,193 | ||
S1034TH012N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ¥23,213 | ||
S1034TH014N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ¥23,326 | ||
S1034TH020N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥28,094 | ||
S1034TH024N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥46,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。