RULAND MANUFACTURING MSPX シリーズ ツーピース カップリング
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MSPX-6-6-F | 6 mm | 21.50 mm | 黒酸化物鋼 | 180インチポンド | 18 mm | 30 mm | M3mm | ¥16,171 | |
B | MSPX-6-6-SS | 6 mm | 21.50 mm | ステンレス鋼 | 140インチポンド | 18 mm | 30 mm | M3mm | ¥24,766 | |
A | MSPX-8-8-F | 8 mm | 27.10 mm | 黒酸化物鋼 | 275インチポンド | 24 mm | 35 mm | M3mm | ¥18,797 | |
B | MSPX-8-8-SS | 8 mm | 27.10 mm | ステンレス鋼 | 210インチポンド | 24 mm | 35 mm | M3mm | ¥27,270 | |
A | MSPX-10-10-F | 10 mm | 33.00 mm | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥20,147 | |
B | MSPX-10-10-SS | 10 mm | 33.00 mm | ステンレス鋼 | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥33,154 | |
B | MSPX-12-12-SS | 12 mm | 33.00 mm | ステンレス鋼 | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥33,154 | |
A | MSPX-12-12-F | 12 mm | 33.00 mm | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | M4mm | ¥17,461 | |
A | MSPX-14-14-F | 14 mm | 39.40 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥24,114 | |
B | MSPX-14-14-SS | 14 mm | 39.40 mm | ステンレス鋼 | 1400インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥43,171 | |
B | MSPX-15-15-SS | 15 mm | 39.40 mm | ステンレス鋼 | 1400インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥43,171 | |
A | MSPX-15-15-F | 15 mm | 39.40 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥24,114 | |
A | MSPX-16-16-F | 16 mm | 39.40 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥21,305 | |
B | MSPX-16-16-SS | 16 mm | 39.40 mm | ステンレス鋼 | 1400インチポンド | 34 mm | 50 mm | M5mm | ¥38,534 | |
B | MSPX-20-20-SS | 20 mm | 48.90 mm | ステンレス鋼 | 2600インチポンド | 42 mm | 65 mm | M6mm | ¥57,668 | |
A | MSPX-20-20-F | 20 mm | 48.90 mm | 黒酸化物鋼 | 3200インチポンド | 42 mm | 65 mm | M6mm | ¥23,117 | |
A | MSPX-25-25-F | 25 mm | 51.50 mm | 黒酸化物鋼 | 3450インチポンド | 45 mm | 75 mm | M6mm | ¥32,871 | |
B | MSPX-25-25-SS | 25 mm | 51.50 mm | ステンレス鋼 | 2900インチポンド | 45 mm | 75 mm | M6mm | ¥63,575 | |
B | MSPX-30-30-SS | 30 mm | 58.70 mm | ステンレス鋼 | 3600インチポンド | 53 mm | 83 mm | M6mm | ¥94,655 | |
A | MSPX-30-30-F | 30 mm | 58.70 mm | 黒酸化物鋼 | 4250インチポンド | 53 mm | 83 mm | M6mm | ¥38,426 | |
A | MSPX-35-35-F | 35 mm | 74.70 mm | 黒酸化物鋼 | 9800インチポンド | 67 mm | 95 mm | M8mm | ¥45,451 | |
B | MSPX-35-35-SS | 35 mm | 74.70 mm | ステンレス鋼 | 7800インチポンド | 67 mm | 95 mm | M8mm | ¥138,137 | |
B | MSPX-40-40-SS | 40 mm | 84.00 mm | ステンレス鋼 | 9400インチポンド | 77 mm | 108 mm | M8mm | ¥338,302 | |
A | MSPX-40-40-F | 40 mm | 84.00 mm | 黒酸化物鋼 | 11800インチポンド | 77 mm | 108 mm | M8mm | ¥122,576 | |
B | MSPX-50-50-SS | 50 mm | 94.20 mm | ステンレス鋼 | 10500インチポンド | 85 mm | 124 mm | M10mm | ¥429,198 | |
A | MSPX-50-50-F | 50 mm | 94.20 mm | 黒酸化物鋼 | 13500インチポンド | 85 mm | 124 mm | M10mm | ¥148,237 |
MSPXシリーズツーピースカップリング
Ruland Manufacturing MSPX シリーズ XNUMX ピース カップリングには、ハードウェアを必要とせずにその場で保守できるというさらなる利点があります。 段付き穴とキー溝を備えたバランスのとれた設計が特徴です。 これらのカップリングに施された独自の Nypatch 防振コーティングにより、繰り返しの取り付けが可能になり、動作中のネジの緩みが防止され、かじりを軽減するためにステンレス鋼カップリングに必要な異種材料の互換性が提供されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ナットレンチを確認してください
- 折りたたみ式台車
- プレーナーアクセサリー
- ドリルセルフフィードビットセット
- 空気と水のアフタークーラー
- 排水
- トレーニング
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- APPROVED VENDOR ロープロファイルマシンガード
- REESE コンボバー
- VULCAN HART スイッチアセンブリ
- VULCAN HART バーナーオリフィス
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ エクステンション
- EATON サーキットブレーカ
- CHICAGO FAUCETS 浴室の蛇口
- SEE ALL INDUSTRIES サービスレコードタグ
- SMC VALVES Vx3 シリーズ 3 ウェイ メディア バルブ
- VESTIL BPCシリーズ 装飾車止めカバー ポーンタイプ