入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ付きフランジ |
ボディ材質 | 鍛造316ステンレス鋼 |
CLASS | 300 |
接続タイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最大蒸気圧 | 300のプサイ |
穴の数 | 4 |
外径 | 4.875 " |
パイプサイズ | 1" |
船の重量(kg) | 1.52 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7307215000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | 穴の数 | 外径 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1034TH004N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 3.75 " | 1 / 2 " | ¥14,124 | ||
S1034TH006N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 4.625 " | 3 / 4 " | ¥14,588 | ||
S1034TH010N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 4.875 " | 1" | ¥14,588 | ||
S1034TH012N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 5.25 " | 1.25 " | ¥21,766 | ||
S1034TH014N | 鍛造304ステンレス鋼 | 4 | 6.125 " | 1.5 " | ¥21,766 | ||
S1034TH020N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 6.5 " | 2" | ¥25,364 | ||
S1034TH024N | 鍛造304ステンレス鋼 | 8 | 7.5 " | 2.5 " | ¥42,453 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。