EATON 80 シリーズ光電センサータイマーモジュール
Eaton 80 シリーズ光電センサー タイマー モジュールは、物体の有無を検出するセンサーと、出力信号の持続時間を制御するタイマーで構成されます。 これらは、製品または材料の有無に基づいて機械の動作を制御するために、産業オートメーションおよび制御システムで使用されます。...続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 8282A-6501 | ¥334,410 | 見積依頼
|
B | 8280A-6501 | ¥276,970 | 見積依頼
|
A | 8281A-6501 | ¥316,886 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- モジュールのセンサー部分は発光ダイオード (LED) とフォトトランジスタで構成されます。
- LED は、検出対象の物体に向けて光線を放射します。
- 次に、フォトトランジスタは、物体から反射または透過してきた光を検出します。
- センサーの構成に応じて、フォトトランジスタが受光する光量の変化を測定することで、物体の存在を検出できます。
- タイマーは出力信号の持続時間を制御します。
- センサーが物体を検知購入に進むタイマーがカウントを開始します。
- 設定時間が経過購入に進む、出力信号が生成されます。
- 出力信号の継続時間は、タイマーをさまざまな値に設定することで調整されます。
よくある質問
物体を検出する際の感度の役割は何ですか?
感度は、センサーが物体を検出するために必要な光の量を制御します。 感度を調整購入に進む、センサーが関連性のないオブジェクトを簡単に検出または無視できるようになります。
光電センサータイマーモジュールの感度を調整するにはどうすればよいですか?
感度はデバイスのポテンショメータまたはトリマーを介して調整できます。
拡散反射センサーと再帰反射センサーの違いは何ですか?
再帰反射センサーは、ターゲットを使用してセンサーに光を反射し、ビームの経路を遮断する物体を感知します。 拡散反射型センサーは、光線がセンサーに反射したときに物体を感知します。
光電センサーと近接センサーの違いは何ですか?
光電センサーは、物体に向けられた光ビームを使用し、ビームの遮断または反射を感知することによってその存在を検出します。 近接センサーは、センサーへの物体の接近を感知することで、その存在を検出します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- 壁の保護
- ガラス繊維Iビーム
- 誘導灯LEDレトロフィットキット
- オフライン強制エアオイルクーラー
- パイプとチューブ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- データとコミュニケーション
- 配送ラベルとアクセサリー
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- NIBCO バタフライバルブ
- MILWAUKEE 作業灯交換用電球
- CENTURY 1/2 "シャフトコンデンサーファンモーター
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ取り付けチャンネル
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、6-32Uncに移動
- ACCURIDE C204A LR シリーズ ミディアム デューティー 3/4 エクステンション スライド
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 伸縮式検査ミラー
- LINN GEAR ダブルシングルテーパーロックシリーズ スプロケット 140チェーン
- VESTIL BC-BKシリーズ ボルトキャップ
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア