入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 103度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.83 " |
オープニング | 103度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-807-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.7 |
船幅(cm) | 5.23 |
原産国 | US |
Destaco 807-S-LC 空気圧トグル クランプは、Destaco 807-S および 807-SE モデルが正常に機能しなくなった場合、または廃止された場合にこれらのモデルで使用される交換用クランプです。 自動車および食品・包装業界における素早いクランプ、固定およびテスト、組み立ておよび溶接の用途に最適です。 このクランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するためにエア作動シリンダーを採用しており、仮固定による短期間の作業で経済的に使用できます。 この空気圧トグル クランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダによって作動します。 Destaco 807-S-LC 空気圧トグル クランプには、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストン リングと統合されています。 ユニットは完全に自己完結型で、安全のために必要なのは圧力源のみです。 さらに、汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接のための密閉型設計を特徴としています。 Destaco 807-S-LC 空気圧ホールドダウン クランプは、丸型と T スロット スタイルの両方のセンサーに対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 最大 500 ポンドの荷重に対応するボルト リテーナーが統合されており、-14 ~ 194 °F の温度範囲で動作できます。
Destaco 807-S-LC 空気圧トグル クランプは、オートメーション、航空宇宙、食品および包装、自動車産業の固定、試験、軽溶接に使用されています。
Destaco 807-S-LC 空気圧トグル クランプは、高品質のクランプ サービスを提供するために ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を受けています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。