DAYTON モバイルエアサーキュレーター 折りたたみ式ペデスタル ダイレクトドライブ
形式 | モデル | 騒音レベル | ブレード径 | CFM高 | 出力 | 幅(Width) | 高さ | モーターエンクロージャー | モーターRPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22YK15 | 71.5dBA | 24 " | 6360 | 180/280 | 32 " | 71.75 " | 完全密閉型エアオーバー | 1100/850 | ¥105,752 | |
A | 22YK16 | 72dBA | 24 " | 5450 | 240/335 | 32 " | 71.75 " | オープンエアオーバー | 1100/850 | ¥95,593 | |
A | 22YK17 | 74dBA | 30 " | 8130 | 185/279 | 33 " | 74.25 " | 完全密閉型エアオーバー | 1100/850 | ¥126,548 | |
A | 22YK18 | 74dBA | 30 " | 7250 | 225/320 | 33 " | 74.25 " | オープンエアオーバー | 1100/900 | ¥105,077 |
モバイルエアサーキュレーター、折りたたみ式ペデスタル、ダイレクトドライブ
Dayton モバイル エア サーキュレーターは、軽工業エリア、倉庫、その他の乾燥した清潔なスペースの冷却空間に最適です。 同社のファン ハウジングは、3 枚のブレードのアルミニウム プロペラとポリエステル粉体塗装仕上げのスチール ガードで構成され、耐食性、耐久性を高め、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらは、最適な高さで空気を循環させるための固定高さの折りたたみ可能な台座と、ファンをある場所から別の場所に移動する際の安定性を高めるプラスチックホイール付きの重いベースと統合されています。 これらのファンには、最大 104 度 F までの温度に耐える完全密閉型/オープンエアオーバー モーター エンクロージャを備えたクラス B 絶縁モーターが搭載されています。エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターが付属しています。 一部のモデルは、より広い領域を冷却するための振動を提供します。 ブレード直径 24 インチと 30 インチの幅広いエアサーキュレーターからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイレクトドライブブロワーホイール
- 自動車用ランプと電球
- チェアハンドトラック
- ポケットエアフィルター
- エアツールコンビネーションキット
- ドキュメントカバーのディスプレイとフレーム
- ショップ用品
- 家具
- 天井タイルと断熱材
- ワイヤークロス
- ALTRONIX 電源/エクステンダー、60Hz入力周波数
- OMRON スイッチ
- WOODHEAD 121129シリーズ ガスケット
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ標準任務、分割ロッド、片目サポート グリップ
- ANVIL ブルヘッドTシャツ
- MARTIN SPROCKET JシリーズQDブッシング
- SLOAN ダイヤフラムキット
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、個別入力付き、サイズ 35
- BROWNING スチール製最小内径シングルスプロケット No.160チェーン用 Bタイプ