ALTRONIX 電源/エクステンダー、60 Hz 入力周波数
形式 | モデル | エンクロージャーの深さ(インチ) | エンクロージャーの高さ(インチ) | エンクロージャーの幅(インチ) | アイテム価格 | 出力数 | 出力電流 | 電圧出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1002ウラダ | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac パワー エクステンダー 10A Sync 864,9Th | 24VDCまたは12VDC | 10A | 24 VDC | ¥159,468 | |
B | AL1042ウラダ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac パワーエクステンダー 10A 4Out Sync 864,9Th | 24VDCまたは12VDC | 10A | 24 VDC | ¥168,006 | |
C | AL1002ウラダジ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th、大型エンクロージャー | 24 VDC | 10A | 24 VDC | ¥161,249 | |
C | AL802ウラダジ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 8A Sync4クラスA、864,9番目の大 | 24VDCまたは12VDC | 8A | 24VDCまたは12VDC | ¥143,403 |
電源/エクステンダー、60Hz入力周波数
Altronix NAC パワー エクステンダ/サプライは、コスト効率が高く、電圧調整された、通知アプライアンスや回路拡張用のリモート パワー エクステンダであり、システム アクセサリをサポートするための補助電源を提供します。 露出した表面の酸化を軽減するスチール構造が特徴で、24V ボルトの火災警報制御パネル (FACP) に接続できます。 これらの CE 認定エクステンダーには 2 線式同期モードがあり、音声通知アプライアンス (ホーン) と視覚通知アプライアンス (ストロボ) を同時に消音または非アクティブ化できます。 さらに、電気部品や信号回路への損傷を防ぐための地絡検出機能も備えており、トラブルメモリは断続的なループ問題の特定に役立ちます。 これらの電源装置は、優れた熱伝導と、外部のトラブル信号連携のための共通のトラブル入力または出力を実現するために、密閉型の鉛蓄電池またはゲル タイプのバックアップ バッテリーを使用します。 これらの LED インジケータは、通電中にオン/オフになり、6、8、および 10A の出力電流定格で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 燃焼分析装置の付属品
- ツールストラップ
- プラスチックロッドストック
- 緊急時対応のベビーベッドとベッド
- カートンステープル
- 詳細
- 石造建築
- 中括弧と角かっこ
- 家具
- つや消し
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T1 3 / 4、6.3V
- AIR HANDLER ファンシュラウドフィルター、ポリエステル
- NORTON ABRASIVES 超薄型強化砥粒カットオフホイール
- WESTWARD フレックスインパクトソケット、1/2 "ドライブサイズ
- GRACO 0.008 "エアレススプレーガンチップ
- WEILER ミニチュアカップブラシ5/8インチ
- APPROVED VENDOR ロールUhmw0.020インチの厚さ、50フィートの白
- AMS クイックコネクト、サンドオーガー
- MEMPHIS GLOVE ルミネーター ピッグスキン レザー パーム ワーク グローブ
- ALLEGRO SAFETY カセット