DAYTON 22YK15折りたたみ式エアサーキュレーター24インチOsc
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
アイテム価格 | 折りたたみ式エアサーキュレーター |
風速(FPM)@ 10Ft。 | 605 |
風速(FPM)@ 20Ft。 | 450 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 170 |
組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 封印されたボール |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM高 | 6360 |
CFM低 | 3480 |
CFM /ワット | 40.9 |
コード長 | 9ft。 |
ドライブの種類 | 直接 |
環境への応用 | スポット冷却と人物冷却 |
ガード素材 | 鋼 |
高さ | 71.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大深さ | 32 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/4 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1100/850 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け場所 | 折りたたみ式台座 |
取り付けスタイル | 台座に取り付けられています |
ブレードの数 | 3 |
動作電流 | 1.60/2.80 |
振動/非振動 | 発振 |
相 | 1 |
軸径 | 43 / 64 " |
騒音レベル | 71.5dBA |
速度 | 2 |
熱保護 | オートマチック |
電圧 | 115 |
出力 | 180/280 |
幅(Width) | 32 " |
ワイヤーガード仕上げ | クロムメッキ |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 114.3 |
船の長さ(cm) | 85.09 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。