Destaco 807-U-RC は、807-U の交換用空気圧ホールドダウン クランプです。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 Destaco 807-U-RC 空気圧クランプは、空気作動シリンダーを採用してクランプ圧力を加え、ワークピースを所定の位置に保持します。 繰り返しの生産作業における素早いクランプに適しています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 Destaco 807-U-RC クランプは、最大クランプ圧力 145 psig の複動空気圧シリンダーによって作動します。 この Destaco 空気圧クランプには、治具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストン リングと統合されています。 完全に自己完結型で、ユーザーの安全のために必要なのは圧力源のみです。 この空気圧ホールドダウン クランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能を備えています。 汚れた作業環境でのスポット溶接および MIG 溶接向けの密閉型設計です。 最大 375 ポンドの荷重に対応するボルト リテイナーが装備されており、-14 ~ 194 °F の温度範囲で動作できます。
用途:
Destaco 807-U-RC 空気圧ホールドダウン クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および食品分野でのグリップ、クランプ、システム チェック、治具とテスト、溶接、CNC 加工、位置決めアプリケーションなどのアプリケーションに適応できます。包装業界。
特徴:
- Destaco 807-U-RC 空気圧ホールドダウン クランプには、正確な位置検出を可能にする磁気リング ピストンが装備されています。
- 制限のない気流とスムーズな操作のための組み込みのフロー制御が組み込まれています。
- この空気圧ホールドダウンクランプは、クランプヘッドに空気圧を加えるためのレバーを備えています。
- Destaco 807-U-RC 交換用空気圧クランプは、アーム エクステンションを取り付けるための U バー クランプ アームと統合されています。
- モデルは、ラウンドセンサーまたはTスロットセンサーに対応するセンサーの準備ができています。
互換性のあるアクセサリ:
- Destaco 807CYL 交換用シリンダー アセンブリ: 古いシリンダーが磨耗したり、欠陥がある場合に、障害のあるシリンダーを交換するように設計されています。
- Destaco 507107: このフランジ付きワッシャーは、クランプ中にフランジのガスケットとボルトを締め付けるのに十分な荷重を維持するために、Destaco 807-U-RC 空気圧ホールドダウン クランプと一緒に使用されます。 このフランジ付きワッシャーはスチール製で、構造的な剛性を高め、露出した表面の腐食に耐えます。
基準と承認:
- Destaco 807-U-RC 交換用空気圧トグル クランプは、環境衛生と安全性、およびクランプの効率的なパフォーマンスを確保するために、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格に従って構築されています。
インストール:
- Destaco 807-U-RC 空気圧トグル クランプには、簡単かつ確実に取り付けるためのネジ穴付きのフランジ付きベースが付属しています。
よくある質問:
Q.高温の空気圧クランプはで利用できますか? Raptor Supplies?
A.はい、高温空気圧クランプも販売しています。 のカタログを閲覧しながら、モデル番号の最後(URL内)に-HTを追加するだけです。
Destaco 空気圧クランプ。 例:
807-U-HT デスタコの高温バージョンです
807-U空気圧クランプ.
Q.空気圧クランプとは何ですか?
A. Destaco 空気圧クランプはポータブル トグル クランプで、連続生産作業での高速クランプに最適です。
Q.空気圧クランプはどのように機能しますか?
A. Destaco の空気圧ホールドダウン アクション クランプは、一時的な固定に空気作動シリンダーを利用しています。
Q. Destaco クランプセンサーは耐水性がありますか?
A. Destaco 誘導センサーは、IP65 規格に従って設計されているため、粉塵、大雨、強力な噴流から保護します。
Q. Destaco クランプを再構築する際の使用に推奨されるグリースはどれですか?
A.空気圧シリンダーシールを扱う場合は、Magnalube Gを使用することをお勧めします。ブランドのメカニカルクランプを取り扱う際は、MobilXTCなどのカップリンググリースをお勧めします。
Q.トグルクランプはどのように測定されますか?
A.トグルクランプは、保持能力が異なる複数のバリエーションで利用できます。 特定のトグルクランプの容量は、クランププレート(最も高い位置)とワークベンチの間の距離を計算することで測定できます。
Q.クランプに関して、保持能力とはどういう意味ですか?
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
Q.トグルクランプの使い方は?
A. ユーザーがクランプ プレートをワークピースに係合させるには、レバーを下に押す必要がある場合があります。 その後、クランプは自動的にロックされます。 これは、レバーを引き上げるまでワークは解放されないことを意味します。
Q.型締圧力とはどういう意味ですか?
A.トグルクランプの保持力は、アプリケーションを開始する前に考慮する重要な要素です。 オペレーターは、クランプ中にワークピースに適切な量の圧力をかける必要があります。 ワークピースに甚大な損傷を与える可能性があるため、推奨圧力を超えないようにすることをお勧めします。 また、体重が少なすぎることも理想的ではありません。