UNITED BRASS WORKS炭素鋼ゲートバルブ、フランジ
形式 | モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 307155 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 10 " | ¥328,229 | |
B | 314008 | 9 45 / 64 " | 1" | 8-3 / 32」 | ¥431,734 | |
B | 314012 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 8-3 / 32」 | ¥461,131 | |
A | 307145 | 9 45 / 64 " | 1" | 10 " | ¥305,275 | |
A | 307165 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 12.5 " | ¥332,900 | |
B | 314016 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 8.593 | ¥487,311 | |
A | 307175 | 12.593 | 2" | 18 " | ¥394,682 | |
B | 314020 | 12.593 | 2" | 9-13 / 64」 | ¥512,278 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手動エアコントロールバルブ
- 固定はしご
- スプリングキャリパーとディバイダー
- フロアマット
- 手動リフティングマグネット
- ホースリール
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 芝刈り機とトリマー
- 工具保持
- フェルト
- WEILER 8 "直径ワイヤーホイールブラシ、最大6000 RPM
- BALDWIN FILTERS クリアボウル
- GLEASON 花綱エンドクランプ、スチールホイール
- ARLINGTON INDUSTRIES コンセントボックス、電気安全
- VULCAN HART キャップ
- AMERICRAFT MANUFACTURING マッチングフランジ
- AMS ラバーグリップのないスクープ
- SPEARS VALVES PVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、フランジ付き、FKMOリング
- ZEP ハンドメードの石鹸
- GRAINGER ワークハイトプラットホームトラック