UNITED BRASS WORKS 307145 ゲート バルブ 1 インチ フランジ炭素鋼
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 9 45 / 64 " |
最大流体温度 | 500度F |
最大水圧 | 750のプサイ |
パイプサイズ | 1" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 10 " |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 10.46 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 26.42 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。