UNITED BRASS WORKS 307175 ゲート バルブ 2 インチ フランジ炭素鋼
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
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 炭素鋼 |
接続タイプ | フランジ |
ハンドル材料 | ダクタイル鋳鉄 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 12.593 |
最大流体温度 | 500度F |
最大水圧 | 750のプサイ |
パイプサイズ | 2" |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 18 " |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 29.9 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 47.5 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8481801070 |
原産国 | US |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
307145 | 9 45 / 64 " | 1" | 10 " | ¥756,421 | |
307155 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 10 " | ¥933,739 | |
307165 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 12.5 " | ¥865,183 | |
314008 | 9 45 / 64 " | 1" | 8-3 / 32」 | ¥1,228,190 | |
314012 | 9 45 / 64 " | 1.25 " | 8-3 / 32」 | ¥1,311,790 | |
314016 | 10 29 / 32 " | 1.5 " | 8.593 | ¥1,226,543 | |
314020 | 12.593 | 2" | 9-13 / 64」 | ¥1,182,507 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。