BUSSMANN KTU シリーズ特殊ヒューズ
形式 | モデル | 定格電流 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | KTU-1350 | 1.35kA | 10 3 / 4 " | 3" | ¥322,585 | |
B | KTU-2001 | 2.001kA | - | - | ¥782,489 | |
C | KTU-2400 | 2.4kA | - | - | ¥547,797 | |
B | KTU-2500 | 2.5kA | 10.75 " | 5" | ¥252,889 | |
D | KTU-3500 | 3.5kA | 10.75 " | 5.75 " | ¥989,090 | |
D | KTU-4000 | 4kA | 10.75 " | 5.75 " | ¥854,100 | |
A | KTU-5000 | 5kA | 10 3 / 4 " | 6 1 / 4 " | ¥1,043,405 | |
E | KTU-450 | 450A | - | - | ¥230,523 | |
E | KTU-500 | 500A | - | - | ¥254,099 | |
E | KTU-600 | 600A | - | - | ¥134,059 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュア押しボタンスイッチ
- エアカットオフツール
- フロアサンダーアクセサリー
- 除染シャワーポンプ
- プラグゲージ
- ノミとハンドドリルをパンチします
- コンジットとアクセサリー
- ウインチ
- 自動車曳航
- コンジットワイヤーおよびパイプストレージ
- VELVAC 熱収縮スペード
- POWER FIRST SPDTトグルスイッチ
- BATTALION キードロップボックス
- TWECO 溶接ガスディフューザー
- LW SCIENTIFIC 角度付きテーブルトップを遠心分離する8ml-15ml
- INGERSOLL-RAND モーター、単相、コンプレッサー用
- COOPER B-LINE 安全ソケットバイパス付きシングルメーターソケット
- BALDOR MOTOR 密結合ポンプ モーター、575V、三相
- THOMSON 精密ボールブッシュベアリング
- SMC VALVES Cy1Sシリーズ ガイド付シリンダ