BALDOR MOTOR 直結合ポンプ モーター、575V、三相
形式 | モデル | HP | アンプ | 基底型 | 絶縁クラス | モータータイプ | 装着タイプ | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EJMM3554T-5 | - | 1.8 A | リジッド | F | 3526M | - | 4 | 1.500馬力 | ¥456,017 | |
A | EJMM3555T-5 | - | 2.0 A | リジッド | B | 3526M | - | 2 | 2.000馬力 | ¥253,414 | |
A | EJMM3611T-5 | - | 3.3 A | リジッド | F | 3632M | - | 4 | 3.000馬力 | ¥538,152 | |
A | EJMM3558T-5 | - | 2.3 A | リジッド | F | 3528M | - | 4 | 2.000馬力 | ¥477,972 | |
A | EJMM3546T-5 | - | 1.2 A | リジッド | F | 3520M | - | 4 | 1.000馬力 | ¥417,513 | |
A | EJMM3313T-5 | - | 10.0 A | リジッド | F | 3740M | - | 4 | 10.000馬力 | ¥941,976 | |
A | EJMM3219T-5 | - | 6.9 A | リジッド | F | 3632M | - | 2 | 7.500馬力 | ¥711,542 | |
B | EJMM3212T-5 | - | 4.8 A | リジッド | F | 3622M | - | 2 | 5.000馬力 | ¥493,089 | |
B | EJMM3211T-5 | - | 3.3 A | リジッド | F | 3630M | - | 4 | 3.000馬力 | ¥523,034 | |
B | EJMM3158T-5 | - | 3.0 A | リジッド | B | 3528M | - | 2 | 3.000馬力 | ¥412,379 | |
B | EJMM2513T-5 | - | 14.2 A | リジッド | F | 3948M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥667,911 | |
B | EJMM2394T-5 | - | 13.5 A | リジッド | F | 0750M | - | 2 | 15.000馬力 | ¥866,320 | |
A | VEJMM3710T-5 | - | 7.6 A | 取り付けなし | F | 3738M | - | 4 | 7.500馬力 | ¥779,419 | |
A | EJMM3713T-5 | - | 13.4 A | リジッド | F | 3752M | - | 2 | 15.000馬力 | ¥1,140,752 | |
A | EJMM3610T-5 | - | 2.9 A | リジッド | F | 3622M | - | 2 | 3.000馬力 | ¥534,439 | |
A | EJMM3314T-5 | - | 13.8 A | リジッド | F | 3734M | - | 2 | 15.000馬力 | ¥1,117,079 | |
B | EJMM2333T-5 | - | 14.6 A | リジッド | F | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥808,992 | |
A | VEJMM3714T-5 | - | 9.6 A | 取り付けなし | F | 3752M | - | 4 | 10.000馬力 | ¥490,487 | |
A | VEJMM3554T-5 | - | 1.8 A | 取り付けなし | F | 3526M | - | 4 | 1.500馬力 | ¥456,017 | |
A | EJMM3311T-5 | - | 7.8 A | リジッド | F | 3734M | - | 4 | 7.500馬力 | ¥805,370 | |
A | EJMM3613T-5 | - | 4.7 A | リジッド | F | 3630M | - | 2 | 5.000馬力 | ¥579,502 | |
A | EJMM3615T-5 | - | 5.3 A | リジッド | F | 3642M | - | 4 | 5.000馬力 | ¥551,838 | |
A | EJMM3616T-5 | - | 6.8 A | リジッド | F | 3646M | - | 2 | 7.500馬力 | ¥726,088 | |
A | EJMM3710T-5 | - | 7.6 A | リジッド | F | 3738M | - | 4 | 7.500馬力 | ¥779,419 | |
A | EJMM3711T-5 | - | 9.5 A | リジッド | F | 3728M | - | 2 | 10.000馬力 | ¥854,138 | |
A | VEJMM3546T-5 | - | 1.2 A | 取り付けなし | F | 3520M | - | 4 | 1.000馬力 | ¥238,145 | |
A | VEJMM3615T-5 | - | 5.3 A | 取り付けなし | F | 3642M | - | 4 | 5.000馬力 | ¥551,838 | |
A | VEJMM3611T-5 | - | 3.3 A | 取り付けなし | F | 3632M | - | 4 | 3.000馬力 | ¥538,152 | |
B | EJMM3218T-5 | - | 5.3 A | リジッド | F | 3640M | - | 4 | 5.000馬力 | ¥320,382 | |
A | EJMM3550T-5 | - | 1.5 A | リジッド | B | 3520M | - | 2 | 1.500馬力 | ¥234,930 | |
A | EJMM3559T-5 | - | 2.9 A | リジッド | F | 3532M | - | 2 | 3.000馬力 | ¥479,974 | |
A | EJMM3714T-5 | - | 9.6 A | リジッド | F | 3752M | - | 4 | 10.000馬力 | ¥859,841 | |
A | VEJMM2334T-5 | - | 19.2 A | 取り付けなし | F | 0960M | - | 4 | 20.000馬力 | ¥940,254 | |
A | VEJMM3558T-5 | - | 2.3 A | 取り付けなし | F | 3528M | - | 4 | 2.000馬力 | ¥477,972 | |
A | EJMM3312T-5 | 10馬力 | - | - | - | - | フットマウント | - | - | ¥833,034 | |
C | EJMM2534T-5 | 30馬力 | - | - | F | - | フットマウント/ C-フェイス | - | - | ¥982,584 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ウッドドリルビット
- エアーツールアクセサリー
- ピアノヒンジ
- スクエアセットとコンポーネントの組み合わせ
- グリース
- 作業服
- モバイルビンカートとワークステーション
- 砥石研ぎ石
- ハスプとヒンジをラッチします
- 接着剤とセメント
- APPROVED VENDOR シングルカット超硬バー、尖った木の形
- SQUARE D LJAシリーズ サーキットブレーカー
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズTaqポリメラーゼ試薬
- PLAST-O-MATIC ABRAシリーズ空気作動式ボールバルブ
- ANVIL スクエアヘッドプラグ
- ANVIL 銅メッキチューブクランプ
- MAXXIMA サイドターン/サイドマーカー
- BALDOR / DODGE DLM、XNUMX ボルト フランジ、ボール ベアリング