BALDOR MOTOR EJMM2394T-5 直列結合ポンプ モーター、575V、3600 RPM、15 hp、3 相、TEFC、254JM フレーム
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
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 13.5 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 254JM |
フレーム材料 | 鉄 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 13.5 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 0750M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 15.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 23.07 " |
相 | 3 |
力率 | 91 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,490回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 575 V |
船の重量(kg) | 101.25 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 72.71 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | 基底型 | 絶縁クラス | モータータイプ | 装着タイプ | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T-5 | - | 14.6 A | リジッド | F | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥760,062 | |
EJMM2513T-5 | - | 14.2 A | リジッド | F | 3948M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥632,290 | |
EJMM2534T-5 | 30馬力 | - | - | F | - | フットマウント/ C-フェイス | - | - | ¥930,172 | |
EJMM3158T-5 | - | 3.0 A | リジッド | B | 3528M | - | 2 | 3.000馬力 | ¥221,004 | |
EJMM3211T-5 | - | 3.3 A | リジッド | F | 3630M | - | 4 | 3.000馬力 | ¥280,305 | |
EJMM3212T-5 | - | 4.8 A | リジッド | F | 3622M | - | 2 | 5.000馬力 | ¥264,257 | |
EJMM3218T-5 | - | 5.3 A | リジッド | F | 3640M | - | 4 | 5.000馬力 | ¥300,938 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。