RULAND MANUFACTURING クイッククランプシャフトカラー
形式 | モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MQCL-6-A | 6 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥11,740 | |
A | MQCL-8-A | 8 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
A | MQCL-10-A | 10 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
A | MQCL-12-A | 12 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
A | MQCL-14-A | 14 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
A | MQCL-15-A | 15 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
A | MQCL-16-A | 16 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
A | MQCL-20-A | 20 mm | 50 mm | 50 mm | M4 | 13 mm | ¥12,605 | |
A | MQCL-25-A | 25 mm | 50 mm | 50 mm | M4 | 13 mm | ¥12,554 | |
A | MQCL-28-A | 28 mm | 50 mm | 50 mm | M4 | 13 mm | ¥12,424 | |
A | MQCL-30-A | 30 mm | 50 mm | 50 mm | M4 | 13 mm | ¥12,424 | |
A | MQCL-32-A | 32 mm | 75 mm | 75 mm | M5 | 15 mm | ¥19,762 | |
A | MQCL-35-A | 35 mm | 75 mm | 75 mm | M5 | 15 mm | ¥19,762 | |
A | MQCL-38-A | 38 mm | 75 mm | 75 mm | M5 | 15 mm | ¥19,762 | |
A | MQCL-40-A | 40 mm | 100 mm | 100 mm | M6 | 19 mm | ¥29,877 | |
A | MQCL-42-A | 42 mm | 100 mm | 100 mm | M6 | 19 mm | ¥27,569 | |
A | MQCL-45-A | 45 mm | 100 mm | 100 mm | M6 | 19 mm | ¥26,649 | |
A | MQCL-48-A | 48 mm | 100 mm | 100 mm | M6 | 19 mm | ¥29,877 | |
A | MQCL-50-A | 50 mm | 100 mm | 100 mm | M6 | 19 mm | ¥29,877 | |
A | MQCL-54-A | 54 mm | 120 mm | 120 mm | M6 | 19 mm | ¥36,926 | |
A | MQCL-55-A | 55 mm | 120 mm | 120 mm | M6 | 19 mm | ¥34,420 | |
A | MQCL-60-A | 60 mm | 120 mm | 120 mm | M6 | 19 mm | ¥36,312 | |
A | MQCL-65-A | 65 mm | 120 mm | 120 mm | M6 | 19 mm | ¥36,926 | |
A | MQCL-70-A | 70 mm | 120 mm | 120 mm | M6 | 19 mm | ¥32,008 | |
A | MQCL-75-A | 75 mm | 120 mm | 120 mm | M6 | 19 mm | ¥36,926 |
クイッククランプシャフトカラー
Ruland Manufacturing MQCL シリーズ クイック クランプ シャフト カラーは、特許取得済みの設計を採用しており、ダウンタイムを削減しながら迅速な取り付けと調整を可能にします。 指の力で作動するカムレバーを装備しており、位置調整が簡単に行えます。 これらのメートル軸カラーは RoHS3 および REACH に準拠しており、最大トルク能力について DIN 912 12.9 規格を超えてテストされています。 これらのユニットには、識別しやすいようにボアサイズが刻印されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワーメーターおよびアナライザーアクセサリ
- UPSバッテリー
- ウェザーステーションアクセサリー
- 超音波流量計検出器アクセサリ
- 冷却ベストインサート
- クランプ
- 噴霧器とスプレッダー
- ロープとロープアクセサリー
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- フローリング
- PARKER 501シリーズ、真ちゅう製インラインボールバルブ、FNPT x MNPT
- JESSUP MANUFACTURING フロアマーキングテープ、ロール
- B & P MANUFACTURING バルクデリバリーカート
- PETERSEN PRODUCTS 130-9シリーズヘビーデューティパイププラグ
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじプラグゲージ、1 3/8-12 Unf Lh
- BALDOR MOTOR ファーム デューティー モーター、C フェース、フット マウント、単相
- DAYTON サイドプレート
- CONDOR 汎用耐薬品性オレンジ手袋
- CONDOR 滑らかなPU帯電防止手袋