入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 6 mm |
クリアランス径 | 38 mm |
襟スタイル | クランプ、クイック |
寸法タイプ | メトリック |
材料 | ブラックアルマイト6061アルミニウム |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
外径 | 38 mm |
ねじ材 | 18-8シリーズステンレス鋼 |
スクリューサイズ | M3 |
幅(Width) | 10 mm |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483608000 |
モデル | ボア径 | クリアランス径 | 外径 | スクリューサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MQCL-10-A | 10 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
MQCL-12-A | 12 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
MQCL-14-A | 14 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
MQCL-15-A | 15 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
MQCL-16-A | 16 mm | 38 mm | 38 mm | M3 | 10 mm | ¥9,993 | |
MQCL-20-A | 20 mm | 50 mm | 50 mm | M4 | 13 mm | ¥12,605 | |
MQCL-25-A | 25 mm | 50 mm | 50 mm | M4 | 13 mm | ¥12,554 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。