BALDOR MOTOR EJMM3610T-5 直列結合ポンプ モーター、575V、3600 RPM、3 hp、3 相、TEFC、182JM フレーム
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密結合ポンプモーター |
アンビエント(C) | 40 deg C |
アンプ | 2.9 A |
基底型 | リジッド |
義務評価 | 連絡先 |
フレーム | 182JM |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60.00 Hz |
全負荷アンペア | 2.9 A |
グリースタイプ | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絶縁クラス | F |
モータータイプ | 3622M |
Number of Poles | 2 |
出力 | 3.000馬力 |
全体の長さ(Overall Length) | 16.69 " |
相 | 3 |
力率 | 91 |
稼働率 | 1.15 |
速度 | 3,450回転 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | オンラインで直接 |
同期速度 | 3,600回転 |
電圧 | 575 V |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 38.42 |
船の長さ(cm) | 54.93 |
船幅(cm) | 40.96 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | HP | アンプ | 基底型 | 絶縁クラス | モータータイプ | 装着タイプ | Number of Poles | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJMM2333T-5 | - | 14.6 A | リジッド | F | 0944M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥760,062 | |
EJMM2394T-5 | - | 13.5 A | リジッド | F | 0750M | - | 2 | 15.000馬力 | ¥813,862 | |
EJMM2513T-5 | - | 14.2 A | リジッド | F | 3948M | - | 4 | 15.000馬力 | ¥632,290 | |
EJMM2534T-5 | 30馬力 | - | - | F | - | フットマウント/ C-フェイス | - | - | ¥930,172 | |
EJMM3158T-5 | - | 3.0 A | リジッド | B | 3528M | - | 2 | 3.000馬力 | ¥221,004 | |
EJMM3211T-5 | - | 3.3 A | リジッド | F | 3630M | - | 4 | 3.000馬力 | ¥280,305 | |
EJMM3212T-5 | - | 4.8 A | リジッド | F | 3622M | - | 2 | 5.000馬力 | ¥264,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。