VESTIL HYDRA シリーズ カート
形式 | モデル | 長さ | 容量 | フロントキャスター材質 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | キャスターの数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ヒドラ-2 | 28.38 " | 750ポンド。 | ポリオンポリ | - | 40.12 " | 4 | 16.19 " | 20 " | ¥265,883 | |
B | ヒドラ-4-AF-18 | 33.19 " | 750ポンド。 | 硬質ゴム | 52 " | 46.5 " | 4 | 22 " | 20 " | ¥389,420 | |
C | ヒドラ-4 | 33.94 " | 750ポンド。 | ポリオンポリ | - | 46.5 " | 6 | 21.38 " | 20 " | ¥296,010 | |
D | ハイドラHD | 35.31 " | 1000ポンド。 | ポリオンポリ | 52.75 " | 48 " | 6 | 21.38 " | 24 " | ¥312,456 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フードサービスまな板
- ケーブルサポート
- クリップベアリング
- 冷却サイトグラス
- 冷媒回収シリンダー
- ショップ家具
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 高圧洗浄機および付属品
- 室内空気質
- 空気圧モーター
- RITTAL 四角軸流ファン
- SLOAN 小便器の改造
- BAUSCH + LOMB 拡大鏡ポケット4倍
- ACROVYN 壁装材、羊皮紙、アクロヴィン
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、セルロース、3ミクロン、ブナシール
- COOPER B-LINE プレミア シリーズ取り付けチャンネル
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP製造フィッティングカップリング、ガスケットxスピゴット
- EATON 女性BSPP油圧ホース継手
- JONARD クリーナー
- HUMBOLDT Oリング