VESTIL HYDRA-4 ハンド W インチ トラック、スチール、750 ポンド、22 インチ x 20 インチ
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
アイテム価格 | 標準プラットフォームリフト |
電池含む | いいえ |
容量 | 750ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | ポリオンポリ |
フロントキャスタータイプ | スイベル |
フロントキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
前輪径 | 3インチ |
前輪幅 | 1-1 / 4インチ |
ハンドルキャスター径 | 4" |
ハンドルキャスター材質 | ポリオンポリ |
ハンドルキャスタータイプ | リジッド |
ハンドルキャスター幅 | 1 1 / 4 " |
高さ | 64.88 " |
含まれています | 幅2インチのリアリジッドキャスター2個、幅2 1/1インチのフロントスイベルキャスター4個、幅2 1/1インチのリジッドハンドルキャスター4個が含まれます。 |
長さ | 33.94 " |
ポンプごとのリフト | 1" |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 5 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 52 " |
最大移動距離 | 46.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 5.5 " |
キャスター数 | 6 |
キャスターの数 | 6 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
プラットフォームの長さ | 21.38 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ヒドラ-4.pdf |
上げられた高さ | 52 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | ポリオンポリ |
リアキャスタータイプ | リジッド |
リアキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 20.5 " |
船の重量(kg) | 99 |
船高(cm) | 164.62 |
船の長さ(cm) | 83.66 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 容量 | フロントキャスター材質 | マックス。 高さ | 最大移動距離 | キャスターの数 | プラットフォームの長さ | プラットフォームの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒドラ-2 | 28.38 " | 750ポンド。 | ポリオンポリ | - | 40.12 " | 4 | 16.19 " | 20 " | ¥320,792 | ||
ヒドラ-4-AF-18 | 33.19 " | 750ポンド。 | 硬質ゴム | 52 " | 46.5 " | 4 | 22 " | 20 " | ¥389,420 | ||
ハイドラHD | 35.31 " | 1000ポンド。 | ポリオンポリ | 52.75 " | 48 " | 6 | 21.38 " | 24 " | ¥312,456 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。