CLIMAX METAL PRODUCTS 1Cシリーズ シャフトカラー
形式 | モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 幅(Width) | 内部径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1C-031 | #4-40 | 5 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | ¥1,260 | |
A | 1C-012 | #4-40 | 1 / 8 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | ¥1,731 | |
A | 1C-025 | #4-40 | 1 / 4 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | ¥1,279 | |
B | 1C-012-S | #4-40 | 1 / 8 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,815 | |
A | 1C-018 | #4-40 | 3 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 11 / 16 " | ¥1,621 | |
B | 1C-018-S | #4-40 | 3 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,828 | |
B | 1C-025-S | #4-40 | 1 / 4 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,781 | |
B | 1C-031-S | #4-40 | 5 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,826 | |
B | 1C-037-S | #6-32 | 3 / 8 " | 1.062 " | 3 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 7 / 8 " | ¥3,489 | |
A | 1C-043 | #6-32 | 7 / 16 " | 1.125 " | 3 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 15 / 16 " | ¥1,648 | |
A | 1C-037 | #6-32 | 3 / 8 " | 1.062 " | 3 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 7 / 8 " | ¥1,357 | |
B | 1C-043-S | #6-32 | 7 / 16 " | 1.125 " | 3 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 15 / 16 " | ¥3,759 | |
A | 1C-050 | #8-32 | 1 / 2 " | 1.375 " | 13 / 32 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.125 " | ¥1,421 | |
B | 1C-050-S | #8-32 | 1 / 2 " | 1.375 " | 13 / 32 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.125 " | ¥4,260 | |
B | 1C-062-S | #10-32 | 5 / 8 " | 1.562 " | 7 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1-3 / 10」 | ¥4,787 | |
A | 1C-062 | #10-32 | 5 / 8 " | 1.562 " | 7 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1-3 / 10」 | ¥1,578 | |
A | 1C-143 | 1 / 4」-28 | 1.437 " | 2.5 " | 9 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2.25 " | ¥3,686 | |
A | 1C-150 | 1 / 4」-28 | 1.5 " | 2.625 " | 9 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2.375 " | ¥3,684 | |
A | 1C-131 | 1 / 4」-28 | 1-5 / 16」 | 2.5 " | 9 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2.25 " | ¥3,599 | |
A | 1C-137 | 1 / 4」-28 | 1.375 " | 2.5 " | 9 / 16 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2.25 " | ¥3,011 | |
B | 1C-143-S | 1 / 4」-28 | 1.437 " | 2.5 " | 9 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.25 " | ¥10,374 | |
A | 1C-125 | 1 / 4」-28 | 1.25 " | 2.312 " | 3 / 64 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2-1 / 16」 | ¥3,030 | |
A | 1C-093 | 1 / 4」-28 | 15 / 16 " | 2.062 " | 3 / 64 " | 15 / 16 " | 鋼 | 0度から300度F | 1.75 " | ¥2,360 | |
B | 1C-093-S | 1 / 4」-28 | 15 / 16 " | 2.062 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.75 " | ¥6,736 | |
B | 1C-137-S | 1 / 4」-28 | 1.375 " | 2.5 " | 9 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.25 " | ¥11,995 | |
B | 1C-131-S | 1 / 4」-28 | 1-5 / 16」 | 2.5 " | 9 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.25 " | ¥10,552 | |
B | 1C-118-S | 1 / 4」-28 | 1.187 " | 2.312 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2" | ¥9,615 | |
B | 1C-112-S | 1 / 4」-28 | 1.125 " | 2.187 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.875 " | ¥9,424 | |
B | 1C-100-S | 1 / 4」-28 | 1" | 2.062 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.75 " | ¥7,133 | |
A | 1C-112 | 1 / 4」-28 | 1.125 " | 2.187 " | 3 / 64 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.875 " | ¥2,807 | |
A | 1C-100 | 1 / 4」-28 | 1" | 2.062 " | 3 / 64 " | 1" | 鋼 | 0度から300度F | 1.75 " | ¥2,475 | |
B | 1C-087-S | 1 / 4」-28 | 7 / 8 " | 1.937 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1.625 " | ¥7,076 | |
B | 1C-125-S | 1 / 4」-28 | 1.25 " | 2.312 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2-1 / 16」 | ¥9,832 | |
A | 1C-118 | 1 / 4」-28 | 1.187 " | 2.312 " | 3 / 64 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 2" | ¥3,270 | |
A | 1C-087 | 1 / 4」-28 | 7 / 8 " | 1.937 " | 3 / 64 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.625 " | ¥2,303 | |
B | 1C-150-S | 1 / 4」-28 | 1.5 " | 2.625 " | 9 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 2.375 " | ¥11,075 | |
B | 1C-075-S | 1 / 4」-28 | 3 / 4 " | 1.812 " | 3 / 64 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 1-1 / 5」 | ¥5,701 | |
A | 1C-075 | 1 / 4」-28 | 3 / 4 " | 1.812 " | 1 / 2 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 1.5 " | ¥1,425 | |
C | 1C-131-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1-5 / 16」 | 2.5 " | 9 / 16 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 2.25 " | ¥5,134 | |
C | 1C-112-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1.125 " | 2.188 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 1.875 " | ¥4,479 | |
C | 1C-143-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1.437 " | 2.5 " | 9 / 16 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 2.25 " | ¥4,672 | |
C | 1C-125-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1.25 " | 2.313 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 2-1 / 16」 | ¥3,988 | |
C | 1C-150-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1.5 " | 2.625 " | 9 / 16 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 2.375 " | ¥4,101 | |
C | 1C-118-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1.187 " | 2.313 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 2-1 / 16」 | ¥5,250 | |
C | 1C-137-A | 1/4"-28 x 3/4" | 1.375 " | 2.5 " | 9 / 16 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 2.25 " | ¥5,503 | |
C | 1C-100-A | 1/4"-28 x 5/8" | 1" | 2.063 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 1.75 " | ¥2,686 | |
C | 1C-087-A | 1/4"-28 x 5/8" | 7 / 8 " | 1.938 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 1.625 " | ¥3,009 | |
C | 1C-093-A | 1/4"-28 x 5/8" | 15 / 16 " | 2.063 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 1.75 " | ¥3,346 | |
C | 1C-075-A | 1/4"-28 x 5/8" | 3 / 4 " | 1.875 " | 1 / 2 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 1.5 " | ¥2,411 | |
D | 1C-287-S | 3 / 8」-24 | 2.875 " | 4.562 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.25 " | ¥50,147 | |
D | 1C-293-S | 3 / 8」-24 | 2-15 / 16」 | 4.562 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.25 " | ¥69,657 | |
D | 1C-250-S | 3 / 8」-24 | 2.5 " | 4.062 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 3.75 " | ¥57,621 | |
D | 1C-300-S | 3 / 8」-24 | 3" | 4.562 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4.25 " | ¥69,944 | |
D | 1C-275-S | 3 / 8」-24 | 2.75 " | 4.312 " | 7 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 4" | ¥66,625 | |
E | 1C-300 | 3 / 8」-24 | 3" | 4.562 " | 7 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.25 " | ¥17,412 | |
E | 1C-287 | 3 / 8」-24 | 2.875 " | 4.562 " | 7 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.25 " | ¥17,894 | |
E | 1C-275 | 3 / 8」-24 | 2.75 " | 4.312 " | 7 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4" | ¥18,394 | |
E | 1C-250 | 3 / 8」-24 | 2.5 " | 4.062 " | 7 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 3.75 " | ¥15,614 | |
E | 1C-293 | 3 / 8」-24 | 2-15 / 16」 | 4.562 " | 7 / 8 " | - | 黒酸化物鋼 | 0度から300度F | 4.25 " | ¥20,181 | |
C | 1C-031-A | 4-40 x 3/8 " | 5 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | ¥1,515 | |
C | 1C-012-A | 4-40 x 3/8 " | 1 / 8 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | アルミニウム | -40度から220度F | 11 / 16 " | ¥1,931 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬穴カッター
- ロジスティクスストラップ
- 温度アラーム
- エンクロージャーエアコンアクセサリー
- ハードウェアクロス
- 送風機
- ダイヤフラムポンプ
- パンプス
- ネイルズ
- 溶接洗浄
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS メスコネクタ
- SPACEPAK プレナム離陸
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル
- SIEMENS SHLDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- THOMAS & BETTS コンジットコンセント本体
- WATTS LF601Sシリーズサイレントチェックバルブ
- MARTIN SPROCKET Cシリーズ テーパーブシュ付 8溝 従来ストックシーブ
- MSA 校正キット
- SMC VALVES 真空スイッチ