入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シャフトカラー |
ボア径 | 5 / 16 " |
クリアランス径 | 0.875 " |
襟スタイル | クランプ |
寸法タイプ | スタンダード |
材料 | アルミニウム |
個数 | 1 |
動作温度 範囲 | -40度から220度F |
外径 | 11 / 16 " |
ねじ材 | 鋼 |
スクリューサイズ | 4-40 x 3/8 " |
UPC | 044861295434 |
幅(Width) | 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.8 |
船の長さ(cm) | 1.75 |
船幅(cm) | 1.75 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | 幅(Width) | 内部径 | 材料 | 動作温度 範囲 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C-093 | 1 / 4」-28 | 15 / 16 " | 2.062 " | 3 / 64 " | 15 / 16 " | 鋼 | 0度から300度F | 1.75 " | ¥2,360 | |
1C-100 | 1 / 4」-28 | 1" | 2.062 " | 3 / 64 " | 1" | 鋼 | 0度から300度F | 1.75 " | ¥2,475 | |
1C-012-S | #4-40 | 1 / 8 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,815 | |
1C-018-S | #4-40 | 3 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,828 | |
1C-025-S | #4-40 | 1 / 4 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,781 | |
1C-031-S | #4-40 | 5 / 16 " | 0.875 " | 5 / 16 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 11 / 16 " | ¥2,826 | |
1C-037-S | #6-32 | 3 / 8 " | 1.062 " | 3 / 8 " | - | ステンレス鋼 | -40度から800度F | 7 / 8 " | ¥3,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。