定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093-A シャフト カラー 標準クランプ 15/16 インチ ボア径 | AH7MWT 36WX74

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093-A シャフト カラー 標準クランプ ボア径 15/16 インチ

在庫あり
アイテム:AH7MWT モデル:1C-093-A相互参照:36WX74

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,346 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemシャフトカラー
ボア径15 / 16 "
クリアランス径2.063 "
襟スタイルクランプ
寸法タイプスタンダード
材料アルミニウム
個数1
動作温度 範囲-40度から220度F
外径1.75 "
ねじ材
スクリューサイズ1/4"-28 x 5/8"
幅(Width)1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.1
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)4.45
船幅(cm)4.45
HSコード8487900080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスクリューサイズボア径クリアランス径幅(Width)内部径材料動作温度 範囲外径価格
CLIMAX METAL PRODUCTS(クライマックスメタルプロダクツ) 1C-093 シャフトカラー ワンピースクランプ 15/16インチ | AB8VQV 29NW14 1C-0931 / 4」-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "0度から300度F1.75 "¥2,503
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 シャフトカラー ワンピースクランプ 1インチ | AB8VQW 29NW15 1C-1001 / 4」-281"2.062 "3 / 64 "1"0度から300度F1.75 "¥2,475
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S シャフト カラー クランプ 1 個 1/8 インチ ステンレススチール | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S#4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,815
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S シャフト カラー クランプ 1 個 3/16 インチ ステンレススチール | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S#4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,828
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S シャフト カラー クランプ 1 個 1/4 インチ ステンレススチール | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S#4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,781
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S シャフト カラー クランプ 1 個 5/16 インチ ステンレススチール | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S#4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-ステンレス鋼-40度から800度F11 / 16 "¥2,826
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S シャフト カラー クランプ 1 個 3/8 インチ ステンレススチール | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S#6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-ステンレス鋼-40度から800度F7 / 8 "¥3,489

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093-A シャフト カラー 標準クランプ ボア径 15/16 インチ
¥3,346 /単価