VESTIL HYDRA-4-AF-18 ヒドラ リフト カート、18 インチ フォーク付き、750 ポンド。 容量、22 インチ x 20 インチのサイズ
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
アイテム価格 | ハイドラリフトカートアクセサリー |
電池含む | いいえ |
容量 | 750ポンド。 |
折りたためる | いいえ |
色 | 青 |
フォーク長 | 18 " |
フォーク幅 | 24 " |
フロントキャスター径 | 3" |
フロントキャスター材質 | 硬質ゴム |
フロントキャスター幅 | 3 1 / 4 " |
前輪径 | 3インチ |
前輪幅 | 3-1 / 4インチ |
高さ | 60.63 " |
含まれています | 幅2インチのリアリジッドキャスター(2個)と幅2 3/1インチのリジッドハンドルキャスター(4個)が含まれています |
長さ | 33.19 " |
ポンプごとのリフト | 1" |
ロードリフターの操作方法 | フットポンプ |
場所の種類 | ユニバーサル |
高さを下げた | 5 1 / 2 " |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 52 " |
最大移動距離 | 46.5 " |
測定単位 | 各 |
最小 高さ | 5.5 " |
キャスター数 | 4 |
キャスターの数 | 4 |
フロントキャスターの数 | 2 |
後部キャスターの数 | 2 |
プラットフォームの長さ | 22 " |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
プラットフォームの幅 | 20 " |
電源 | マニュアル |
製品データシート | ベスティル-rp-ヒドラ-4-af-18.pdf |
上げられた高さ | 52 " |
リアキャスター径 | 8" |
後輪キャスターの材質 | 硬質ゴム |
リアキャスター幅 | 2" |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 110.25 |
船高(cm) | 153.99 |
船の長さ(cm) | 84.29 |
船幅(cm) | 50.8 |
HSコード | 8427900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。