一般的なパイプクリーナーオートカットPLチューブカッター
一般的なパイプ クリーナー AutoCutPL チューブ カッターは、プラスチック チューブを素早く簡単に切断できるように設計されています。
動作メカニズム
- カッター本体にチューブを差し込みます。
- ブレード ガードを取り外し、チューブ上のゲートを閉じます。
- 次に、ゲートを均等に絞りながら、カッターを矢印の方向に回転させます。
- これにより、ブレードがチューブ内に完全に切断されるまで前進します。
特徴
- 狭いスペースでの使用を可能にするコンパクトなサイズと、作業場や工具箱の損傷から指を保護するブレードガードが特徴です。
- 耐衝撃性を備えたプラスチック製で、最小限の労力できれいに、潰れず、直角でバリのないカットができるように設計されています。
よくある質問
チューブカッターの刃を交換するにはどうすればよいですか?
ブレードの交換は、ブレードハウジングのネジを外してブレードを交換し、ハウジングをネジで締め直すだけで行えます。
AutoCutPL チューブ カッターはどのような材質に使用できますか?
チューブ カッターは、PEX および CPVC-CTS プラスチック チューブを含むプラスチック チューブを XNUMX インチ未満の隙間で切断できます。
AutoCutPL チューブ カッターのメンテナンス方法は?
- 使用後は毎回カッターを掃除してください。 カッター本体や刃についたゴミは柔らかい布で拭き取ってください。
- 定期的に切断刃に注油して、刃の動きをスムーズに保ちます。
- ブレードに損傷や摩耗がないか確認してください。 切れ味が悪くなったり、傷ついたりした場合は、新しい刃と交換してください。
- 錆や腐食を防ぐため、カッターは乾燥した涼しい場所に保管してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルおよびワイヤ圧着工具
- センターパンチ
- ポリウレタンホース
- 電気ユニットヒーター
- はしごを追跡する
- 棚と収納ラック
- 容器と容器
- 動力伝達ベルト
- スリング
- 特殊ヒーター
- SPEEDAIRE 複動式 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 3-1/4 インチ
- STARRETT 半径ゲージ| S167シリーズゲージセット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 2-12 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET 四条ねじワーム 12ピッチ
- VESTIL STANDシリーズ デラックスローラースタンド
- TSUBAKI AE インチ シリーズ パワーロック
- BALDOR / DODGE IKテーパーロックブッシュ
- WEG SRW01シリーズ接続ケーブル UC-HMI
- HUB CITY AD3 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ