SPEEDAIRE 複動 NFPA エアシリンダ、下部タップマウント、ボア径 3-1/4 インチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5VEF2 | 8.625 " | 2" | ¥222,651 | |
A | 5VEF6 | 12.625 " | 6" | ¥236,597 | |
A | 5VEF7 | 13.625 " | 7" | ¥236,597 | |
A | 5VEF8 | 14.625 " | 8" | ¥236,597 | |
A | 5YCF6 | 14.625 " | 8" | ¥242,617 | |
A | 5YCF7 | 15.625 " | 9" | ¥242,617 | |
A | 5YCG2 | 20.625 " | 14 " | ¥261,098 | |
A | 5VEG5 | 21.625 " | 15 " | ¥257,275 | |
A | 5VEG7 | 23.625 " | 17 " | ¥276,031 | |
A | 5YCG9 | 27.625 " | 21 " | ¥296,163 | |
A | 5VEH2 | 28.625 " | 22 " | ¥292,861 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PAPRおよび付属のエアフードとヘルメット
- ポータブル電気ヒーター
- 構造フレーミングシステムAcc。
- ポータブルエアタンク
- バキュームモーター
- ホースリール
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 付属品
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 鋳鉄
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大250アンペア
- WESTWARD メートル法の標準フレアナットレンチ
- WEBSTONE ドレン付きフランジボールバルブ
- SPYDER 炭化タングステンチップ
- DECTRON USA フレキシブルケーブルカバー
- 3M SCBA、30分間、カーボンファイバー
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、10-24 Unc Lh
- EATON コイル
- BOSTON GEAR 8 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車