PAPRと付属のエアフードとヘルメット
サランエアダブルビブメンテナンスフリーフード
Allegro のメンテナンス不要のサラン フードは、広範囲にわたる危険な化学物質の飛沫や湿気から作業者を保護するように設計されています。 気体と液体を密閉するためにヒートテープで貼られた縫い目で作られており、ユーザーの快適さと頭/首のスムーズな動きを実現する二重よだれかけデザインが特徴です。 これらの NIOSH 承認フードには、使用中のねじれや潰れを防ぐ多層フォーム製消音システムがあり、コポリエステル レンズと統合されており、クリアで歪みのない視界を実現します。
Allegro のメンテナンス不要のサラン フードは、広範囲にわたる危険な化学物質の飛沫や湿気から作業者を保護するように設計されています。 気体と液体を密閉するためにヒートテープで貼られた縫い目で作られており、ユーザーの快適さと頭/首のスムーズな動きを実現する二重よだれかけデザインが特徴です。 これらの NIOSH 承認フードには、使用中のねじれや潰れを防ぐ多層フォーム製消音システムがあり、コポリエステル レンズと統合されており、クリアで歪みのない視界を実現します。
HシリーズPAPRフードおよびフードアセンブリ
形式 | モデル | 色圏 | サスペンション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 7000126249 | ¥43,721 | |||
B | 7000002072 | - | 見積依頼 |
SシリーズPAPRフードおよびフードアセンブリ
形式 | モデル | 色圏 | サスペンション | 検査に対応 | 仕上げ | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7100077662 | ¥52,434 | 1 | |||||
B | 7000002350 | ¥55,324 | 1 | |||||
C | 7000052769 | ¥151,683 | 1 | |||||
D | 7000002349 | ¥166,038 | 1 | |||||
E | 7000029981 | ¥88,340 | 1 | |||||
F | 7000127431 | ¥88,340 | 1 | |||||
G | 7000002345 | ¥95,542 | 10 | |||||
H | 7000002346 | ¥103,975 | 1 | |||||
I | 7000052786 | ¥216,331 | 1 | |||||
J | 7000127463 | ¥211,149 | 1 | |||||
K | 7000002347 | ¥26,782 | 1 | |||||
L | 7000002348 | ¥28,082 | 1 | |||||
M | 7000052768 | ¥35,390 | 1 | |||||
N | 7100010619 | ¥108,920 | 1 |
SシリーズPAPRヘッドカバーおよびヘッドカバーアセンブリ
形式 | モデル | サスペンション | 色圏 | ヘッドギアの種類 | システムタイプ | ヘッドギアのサイズ | サスペンション調整タイプ | 検査に対応 | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000127429 | ¥58,177 | 1 | ||||||||
B | 7000127461 | ¥178,405 | 20 | ||||||||
C | 7000127462 | ¥178,405 | 20 | ||||||||
D | 7000127428 | ¥58,177 | 1 |
Tychem QC ダブルよだれかけ ポリエチレンコーティングされたフード
フード
3Mフードは、ユーザーに最適なレベルの快適さを提供するように設計されています。 これらのフードには、簡単に調整できるサスペンションとソフトなコンフォートパッドがあり、優れたフィット感、安定性、トラッキングを実現します。 これらのフードは、快適性を向上させ、気流ノイズを低減するための柔らかい弾性を備えたワイドフェイスシールを備えており、反射とグレアを低減するために曲率を低減した優れた視野を提供します。 革新的な3Mクイックリリーススイベル(QRS)接続が装備されており、呼吸チューブのクリップを握るだけで、片手で呼吸チューブをすばやく取り外すことができます。 これらのNIOSH承認の多用途呼吸器は、複数の空気浄化呼吸器で使用できます。 S、M、L、その他の標準サイズの幅広いフードからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
3Mフードは、ユーザーに最適なレベルの快適さを提供するように設計されています。 これらのフードには、簡単に調整できるサスペンションとソフトなコンフォートパッドがあり、優れたフィット感、安定性、トラッキングを実現します。 これらのフードは、快適性を向上させ、気流ノイズを低減するための柔らかい弾性を備えたワイドフェイスシールを備えており、反射とグレアを低減するために曲率を低減した優れた視野を提供します。 革新的な3Mクイックリリーススイベル(QRS)接続が装備されており、呼吸チューブのクリップを握るだけで、片手で呼吸チューブをすばやく取り外すことができます。 これらのNIOSH承認の多用途呼吸器は、複数の空気浄化呼吸器で使用できます。 S、M、L、その他の標準サイズの幅広いフードからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 色圏 | サスペンション | 仕上げ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 7000131727 | ¥190,464 | ||||
B | 7000052767 | ¥26,147 | ||||
C | 7000127432 | ¥26,695 |
Primair100シリーズヘッドカバー
Honeywell Primair 100 シリーズ ヘッドカバーは、頭と首の領域を覆うために使用され、医療、製造、化学物質の取り扱い、および農業産業における粒子、飛沫、および潜在的な影響からの保護を提供します。 快適なフィット感を実現するポリプロピレン製のトリプル調整ヘッドギアが装備されています。 これらのヘッドカバーは、耐水性、耐紫外線性、難燃性を備えたスパンボンドポリプロピレン/コーティングされたスパンボンドポリプロピレン製のフードを備えており、快適な着用感のための軽量感を維持しています。 さらに、潜在的な危険から顔を保護しながら、クリアな視界を確保するコポリエステルのバイザーが装備されています。
Honeywell Primair 100 シリーズ ヘッドカバーは、頭と首の領域を覆うために使用され、医療、製造、化学物質の取り扱い、および農業産業における粒子、飛沫、および潜在的な影響からの保護を提供します。 快適なフィット感を実現するポリプロピレン製のトリプル調整ヘッドギアが装備されています。 これらのヘッドカバーは、耐水性、耐紫外線性、難燃性を備えたスパンボンドポリプロピレン/コーティングされたスパンボンドポリプロピレン製のフードを備えており、快適な着用感のための軽量感を維持しています。 さらに、潜在的な危険から顔を保護しながら、クリアな視界を確保するコポリエステルのバイザーが装備されています。
Primair100シリーズビブフード
Honeywell Primair 100 シリーズよだれかけフードは、頭と肩を完全にカバーする必要がある用途に最適です。 これらのユニットは、暴露された生物学的および化学的危険から保護する複数のバリア層を備えた Tychem フードを備えています。 フードは、保護係数 (APF) 1000 が割り当てられたよだれかけに取り付けられており、汚染物質の吸入を軽減し、アセンブリ内の空気の流れによる冷却効果も提供します。 これらには、快適なフィット感を実現する調整可能なヘッドギアと、重要な操作中の曇りを軽減するためにレンズの上に空気を通すマニホールドが含まれています。
Honeywell Primair 100 シリーズよだれかけフードは、頭と肩を完全にカバーする必要がある用途に最適です。 これらのユニットは、暴露された生物学的および化学的危険から保護する複数のバリア層を備えた Tychem フードを備えています。 フードは、保護係数 (APF) 1000 が割り当てられたよだれかけに取り付けられており、汚染物質の吸入を軽減し、アセンブリ内の空気の流れによる冷却効果も提供します。 これらには、快適なフィット感を実現する調整可能なヘッドギアと、重要な操作中の曇りを軽減するためにレンズの上に空気を通すマニホールドが含まれています。
ダブルビブフード
パワードエアピュリファイングレスピレーターフード
ヘルメット
形式 | モデル | 検査に対応 | 色圏 | サスペンション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SR 580 | ¥117,763 | ||||
B | SR 584 / SR 580 | ¥154,185 |
付属のエアシールドと溶接面
Allegro が提供するエア シールドと溶接ヘルメットは、飛来する破片、火花、化学物質や溶融金属の飛沫などの空中汚染物質から保護します。 これらの快適で軽量なユニットは、低圧と高圧の両方の連続流保護を提供します。 ホースや気流制御装置が邪魔にならないように固定する調節可能なウエストベルトが付いています。 高圧空気源からの空気を調整するための高圧調整可能な流量制御バルブが付属しています。 これらのユニットは、NIOSH の最小流量要件を満たしています。
Allegro が提供するエア シールドと溶接ヘルメットは、飛来する破片、火花、化学物質や溶融金属の飛沫などの空中汚染物質から保護します。 これらの快適で軽量なユニットは、低圧と高圧の両方の連続流保護を提供します。 ホースや気流制御装置が邪魔にならないように固定する調節可能なウエストベルトが付いています。 高圧空気源からの空気を調整するための高圧調整可能な流量制御バルブが付属しています。 これらのユニットは、NIOSH の最小流量要件を満たしています。
形式 | モデル | 色圏 | |
---|---|---|---|
A | 9903-CVW | 見積依頼 | |
A | 9903-医療従事者 | 見積依頼 | |
A | 9903-DW | 見積依頼 | |
A | 9903-CW | 見積依頼 | |
A | 9903-W | 見積依頼 |
タイベックが提供するエアレスピレーターフード
Allegro Tyvek が提供する空気呼吸用フードは、アスベスト除去やスプレー塗装などの汚れた環境で働くひげを生やした作業者にとって非常に快適です。 これらの NIOSH 承認フードには、空気制限を最小限に抑える OBAC クイック接続プラグと、マスクの洗浄が容易な使い捨て設計が特徴です。 これらは歪みのないパノラマ視界を実現する PETG レンズと、航空会社のホースが面体を引っ張るのを防ぐプラスチック クリップと統合されています。
Allegro Tyvek が提供する空気呼吸用フードは、アスベスト除去やスプレー塗装などの汚れた環境で働くひげを生やした作業者にとって非常に快適です。 これらの NIOSH 承認フードには、空気制限を最小限に抑える OBAC クイック接続プラグと、マスクの洗浄が容易な使い捨て設計が特徴です。 これらは歪みのないパノラマ視界を実現する PETG レンズと、航空会社のホースが面体を引っ張るのを防ぐプラスチック クリップと統合されています。
フード
タイベックダブルビブメンテナンスフリーフード
Allegro 交換用ダブルビブフードはタイベック素材で作られており、視認性を高める特大レンズを備えています。 これらの NIOSH 認定フードは、調整可能な流量制御バルブ、個人用空気冷却器、または空気温度コントローラーに接続できます。 フード内、こめかみ部分の周囲に空気を供給する分割エア チャネル設計が採用されています。
Allegro 交換用ダブルビブフードはタイベック素材で作られており、視認性を高める特大レンズを備えています。 これらの NIOSH 認定フードは、調整可能な流量制御バルブ、個人用空気冷却器、または空気温度コントローラーに接続できます。 フード内、こめかみ部分の周囲に空気を供給する分割エア チャネル設計が採用されています。
ブラストヘルメットドーム
Allegro ヘルメット ドームは、有毒ガスや浮遊粒子の痕跡がある環境でユーザーの保護と安全を確保するために使用される Nova 2000 シリーズ アブレシブ ブラスト ヘルメットの代替品です。 軽量のピローフォームパッドが採用されており、長時間の使用による疲労を最小限に抑え、衛生的に洗浄できるよう取り外し可能です。 これらのヘルメット ドームは、小、中、大のサイズからお選びいただけます。
Allegro ヘルメット ドームは、有毒ガスや浮遊粒子の痕跡がある環境でユーザーの保護と安全を確保するために使用される Nova 2000 シリーズ アブレシブ ブラスト ヘルメットの代替品です。 軽量のピローフォームパッドが採用されており、長時間の使用による疲労を最小限に抑え、衛生的に洗浄できるよう取り外し可能です。 これらのヘルメット ドームは、小、中、大のサイズからお選びいただけます。
Nova2000ヘルメット
Allegro Nova 2000 ヘルメットには軽量のフォームパッドが装備されており、ユーザーの頭に快適かつ一貫してフィットします。 これらのヘルメットのフォームパッドは面ファスナーで取り付けられており、衛生的に掃除するために快適に取り外すことができます。 大きく折り返されたダブルレンズを備えており、横からの眩しさを妨げることなく理想的な視界を実現します。 ポリカーボネート レンズ素材を特徴とする一連の Nova 2000 ヘルメットからお選びください。
Allegro Nova 2000 ヘルメットには軽量のフォームパッドが装備されており、ユーザーの頭に快適かつ一貫してフィットします。 これらのヘルメットのフォームパッドは面ファスナーで取り付けられており、衛生的に掃除するために快適に取り外すことができます。 大きく折り返されたダブルレンズを備えており、横からの眩しさを妨げることなく理想的な視界を実現します。 ポリカーボネート レンズ素材を特徴とする一連の Nova 2000 ヘルメットからお選びください。
タイベックメンテナンスフリーフード
Allegro Tyvek のメンテナンス不要のフードを使用して顔と頭を覆うことで、作業者にきれいな呼吸空気を送り込むことができます。 一体型のダウンチューブとヘッドサスペンションを備えたワンピース構造が特徴で、交換部品や呼吸チューブの汚染除去の必要がありません。 これらのポリコーティングされたデュポン タイベック フードは、有害な化学物質の飛沫に対して優れた耐性を備え、発泡体で作られた多層消音システムを備えており、使用中の潰れやねじれに耐えます。 これらの NIOSH 準拠フードは共ポリエステル レンズと統合されており、歪みのないパノラマの視認性を実現します。
Allegro Tyvek のメンテナンス不要のフードを使用して顔と頭を覆うことで、作業者にきれいな呼吸空気を送り込むことができます。 一体型のダウンチューブとヘッドサスペンションを備えたワンピース構造が特徴で、交換部品や呼吸チューブの汚染除去の必要がありません。 これらのポリコーティングされたデュポン タイベック フードは、有害な化学物質の飛沫に対して優れた耐性を備え、発泡体で作られた多層消音システムを備えており、使用中の潰れやねじれに耐えます。 これらの NIOSH 準拠フードは共ポリエステル レンズと統合されており、歪みのないパノラマの視認性を実現します。
形式 | モデル | MPN | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | CP-HVSM-4B | ¥44,496 | 見積依頼 | |
A | CP4B-CS-ベルト | ¥79,056 | 見積依頼 | |
A | CP4B-CS-ベルトファン | ¥39,600 | 見積依頼 | |
A | CP4B-CS-ファン | ¥39,600 | 見積依頼 | |
A | CP4B-CS-フード | ¥66,024 | 見積依頼 |
人気の検索クエリ
詳細はこちら
- シャヴィヴ
- キーシャフト
- アルマンラバー
- 確実なフレーム
- 出口デバイスアクセサリ
- 給湯器の要素
- プレートおよびビームリフティングクランプ
- グローブボックス
- HVLPペイントスプレーシステム
- LOVEJOY BWLC シリーズ、ベローズクランプ式カップリング ミリボア
- LOVEJOY Uタイプ キー溝付 通常版 インチ穴
- APPLETON ELECTRIC プッシュ ボタン コントロール ステーション
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3方立形フルポートボールバルブ、JISソケット、FKM、メトリック
- オイルセーフミニ注ぎ口蓋
- VIEGA PROPRESS 90度XL-Cエルボ、プレスxプレス
- MEMPHIS GLOVE 牛目掌床革ドライバー作業手袋
- DESTACO 2002 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ソリッドバー