DESTACO 807シリーズ空気圧トグルクランプ


フィルタ
形式モデル保持力ポートサイズクランプアームスタイルシリンダボアクランプアームの長さポート運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A
807-U-HT
375ポンド。1 / 8 NPTUバー1.26 "2.51 "スタンダードタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥54,919
A
807-UE
375ポンド。1 / 8 NPTUバー1.26 "2.51 "Gタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥39,095
B
807-U
375ポンド。1 / 8 NPTUバー1.26 "2.51 "スタンダードタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥36,286
C
807-SE
500ポンド。1 / 8 NPT固体バー1.26 "3.13 "Gタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥43,265
D
807-S-HT
500ポンド。1 / 8 NPT固体バー1.26 "3.13 "スタンダードタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥55,448
E
807-S
500ポンド。1 / 8 NPT固体バー1.26 "3.13 "スタンダードタイプフェア/ミディアム-10〜90°C¥51,802

807シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 807シリーズの空気圧トグルクランプは、自動車および食品および包装業界での迅速なクランプに最適です。 それらは、クランプ圧力を適用し、ワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 これらのポータブル空気圧クランプは、一時的な固定具を使用した短期間の作業で経済的に使用できます。 これらの空気圧トグルクランプは、最大クランプ圧力が145psigの複動式空気圧シリンダーによって作動します。 これらは Destaco 空気圧クランプには、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非回転シリンダーが装備されており、正確な位置検出のために磁気ピストンリングと統合されています。 これらのユニットは完全に自己完結型であり、安全のために圧力源のみを必要とします。 また、汚れた作業環境でのスポット溶接とMIG溶接用の密閉設計も特徴です。 Destaco 807シリーズの空気圧式ホールドダウンクランプは、ラウンドスタイルとTスロットスタイルの両方のセンサーに対応したセンサーであり、外部フロー制御の必要性を排除するための内蔵フロー制限機能を備えています。 それらは500ポンドまでの負荷を処理するためのボルトリテーナーと統合されており、-14から194度Fの範囲の温度で操作することができます。
我々はまた、提供しています Destaco 850シリーズ空気圧クランプ 最大16000ポンドの耐荷重。
同様のクランプの高温バリアントを注文する場合は、モデル番号に-HTを追加するだけです。 (例:807-U-HT)。

あなたが使用します

Destaco 807シリーズのプルアクションラッチクランプは、自動化、航空宇宙、食品および包装、自動車産業で、固定、テスト、および軽量溶接に使用されます。

機能

  • Destaco 807シリーズプルアクションラッチクランプは、丸型またはTスロットスタイルのシリンダーに対応したセンサーであり、薄型の取り付けと簡単な取り付けを提供します。
  • これらの807シリーズプルアクションラッチクランプは、トグルロックプラス安全機能を備えており、空気圧が完全に失われた場合でも、クランプを機械的にロックしたままにします。
  • これらのプルアクションラッチクランプには、外部フロー制御を排除するためのフロー制御が組み込まれています。
  • Destaco 807シリーズプルアクションラッチクランプは、位置検出用の磁気ピストンリングと統合されています。
  • これらの807シリーズプルアクションラッチクランプは、華氏-14度から194度の範囲の温度で操作できます。
  • Destaco 807シリーズプルアクションラッチクランプは、最大500ポンドの負荷を処理できます。

対応アクセサリー

  • Destaco 802450-32-1-00:とともに Destaco 807シリーズプルアクションラッチクランプ、この軽量交換シールキットは、さまざまな用途で使用するように設計されています Destaco 802-U、802-UE、807U、807-UE、807-S、807-SE、8021、8021-UE、817-U、817-UE、817-S、817-SE、803、803-を含むクランプ自分
  • Destaco 810169:この延長コードセットと coupling nut 4mmの丸い溝のあるシリンダーに取り付けるように設計されています。 クランプのシリンダーに固定された磁気リングによって操作されます。 手間のかからないセットアップのためのLEDを備えており、摂氏-10度から60度の範囲の温度で動作することができます。
  • Destaco 8EA-109-1:このTスロットリードスイッチはクイック付き disconnectケーブルには、セットアップが簡単なLEDが付属しており、華氏-14度から140度の間で操作できます。

規格と承認

  • Destaco 807シリーズの垂直ホールドダウンクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を受けており、高品質のクランプサービスを提供します。

インストール

  • Destaco 807シリーズの空気圧トグルクランプには、簡単で安全な取り付けのためのネジ穴付きのフランジ付きベースがあります。

よくある質問

空気圧式ホールドダウントグルクランプはどのように機能しますか?

トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。

どのグリースが理想的ですか Destaco 彼らの再建のためのクランプ?

モービルXTCのようなカップリンググリースを使用する必要があります Destaco メカニカルクランプ、MagnalubeGグリースは空気圧シリンダーシールでの使用に最適です。

クランプの保持能力は何を意味しますか?

クランプの保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または同様の製造プロセス中に、機械装置または板金を押さえるためのクランプの能力を表します。

のハンドルの赤い色の意味は何ですか Destaco クランプ?

クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これは、オペレーターがハンドルをすばやく簡単に見つけるのに役立ちます。

クランプ力とはどういう意味ですか?

クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。

か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?

はい、 Destaco また、強力な油圧ジェット、ほこり、大雨からの保護を確実にするために、IP65規格に従って設計された誘導センサーを提供します。

のどのバリアント Destaco 空気圧クランプはで利用可能です Raptor Supplies?

Destaco 空気圧クランプ スチールとアルミニウムのバリエーションがあります。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?