入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 103度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 5.83 " |
オープニング | 103度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-807-u.pdf |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 23.7 |
船幅(cm) | 5.74 |
原産国 | US |
空気圧クランプ エア作動シリンダーを利用してクランプ圧力を加え、繰り返しのクランプが必要なワークピースを押さえます。 Destaco 空気圧トグル クランプは、金属加工や木工用途での組み立て、溶接、軽負荷のクランプ作業に適しています。 デスタコ807シリーズ 空気圧ホールドダウン クランプは、207 シリーズ手動クランプの空気圧バージョンです。 これらは、丸型および T スロット スタイルのセンサーの両方に対応できるセンサーであり、外部流量制御の必要性を排除する流量制限機能が内蔵されています。 Destaco 807-U-LC は、Destaco 807-U クランプの摩耗または欠陥のあるアセンブリを交換するために使用されます。 このクランプアセンブリには、ワークを固定するための調整可能なスピンドルを収容するための U バーが装備されています。 磁気リングピストンを備えた複動空気圧シリンダによって作動し、スムーズな動作と位置検出を実現します。 この空気圧シリンダは、0.015/1 NPT または G-8/1 ポートを介して 8 立方フィートの空気を消費し、最大圧力 10 bar に対応できます。 交換用クランプ アセンブリの最大耐荷重は 375 ポンドです。完全に内蔵型で圧力源のみが必要なため、ユーザーは安全かつ確実に操作できます。 このクランプのベースにはネジ付き取り付け穴があり、平らな水平面に素早く簡単に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、動作温度が高く、所定の位置でのクランプが必要な操作で使用するための頑丈なクランプバーを備えたバリエーションでこのクランプを提供します。
Destaco 807-U-LC 空気圧ホールドダウン クランプは、自動車および食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システム チェック、固定、試験、溶接、組み立てなどのさまざまな用途に使用されます。
A. Raptor Supplies また、この空気圧クランプは、頑丈なクランプアームスタイルと500ポンドの最大保持容量を備えたバリエーションで提供されます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されるクランプの理想的な強度の測定値を提供します。 クランプ力は、クランプバー内の取り付けられたスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco では、軽および中型の幅広い用途も提供しています。 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、材料(アルミニウム/スチール)で利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。