入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
締付力 | 123ポンド。 |
シリンダボア | 1.57 " |
保持力 | 160ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大入力空気圧(PSI) | 120 |
マウント | サイドフランジ、タップ穴、標準 |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | destaco-9530-2l.pdf |
ストローク | 0.79 " |
スイング方向 | 左手 |
UPC | 465787603828 |
垂直クランプストローク | 0.79 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Desteco 9540-2L 空気圧スイング クランプは、二次製造作業の生産性を向上させるために、非金属製品と金属製品の両方を迅速にクランプする油圧クランプ機構を備えています。 コンパクトな設計のため、狭いスペースにも適応し、ストロークのトップでアームを回転させることができます。 このクランプはロック角度の精度と再現性が高いため、非常に狭い場所でも使用できます。 このクランプは、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な場合に使用され、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 この複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに直接比例してクランプ力を発揮し、溶接スパッタから保護するためのシールドピストンロッドを備えています。 クランプは、ラウンド スタイル センサーまたは T スロット センサーのいずれかに対応します。 首振り方向は左右90度に調整可能です。 Desteco 9540-2L 空気圧スイング クランプは、取り付けが簡単なブロック スタイルのボディを備えており、ストローク全体を通してロッドを保護するロッド溶接カバーが付属しています。 6.5 mm x 5 mm T スロットおよび 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応できます。 さらに、このクランプは数百万サイクルのテストが行われており、クランプの基本機能を向上させ、一貫性を実現する堅牢な設計になっています。 Destaco 9540-2L 空気圧スイング クランプは、華氏 45 度までの温度、120 psig ~ 140 psig の範囲の圧力下で動作できます。 クランプ アームは最大のクランプ力 (総ストローク約 20 mm) を保証し、圧縮空気供給源に接続するための入力ポートを備えています。 ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があり、クランプ操作が妨げられません。
この Destaco 9540-2L 空気圧スイング クランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、自動車および食品および包装業界での固定、試験、組み立て、溶接などの用途に適応できます。
A. Destaco スイング クランプまたは空気圧スイング クランプは、入口圧力とボア サイズに正比例するクランプ力を提供する非ロック クランプです。 これらは、低いクランプ力のみを必要とするアプリケーションに最適で、クランプ領域にストラップやクランプ部品が不要なため、ワークピースのロードとアンロードを無制限に行うことができます。
A. はい、Destaco 9500 シリーズの空気圧スイング クランプは、22 mm、32 mm、40 mm、50 mm のシリンダー ボア サイズでご利用いただけます。
A.左スイングと右スイングのどちらのバリエーションが理想的かを判断するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りの腕であり、反時計回りに動く腕は左手振りの腕です。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。