入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプ |
締付力 | 123ポンド。 |
シリンダボア | 1.57 " |
保持力 | 160ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
最大入力空気圧(PSI) | 120 |
マウント | サイドフランジ、タップ穴、標準 |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | destaco-9530-2l.pdf |
ストローク | 0.79 " |
スイング方向 | 右手 |
UPC | 461947657755 |
垂直クランプストローク | 0.79 " |
船の重量(kg) | 1.21 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 21.84 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 9540-2R 空気圧スイング クランプは、狭いスペースにも適応できるコンパクトな設計が特徴です。 ストローク先端で回転するアームを備え、ロック角度の再現性が高精度なクランプにより、非常に狭い箇所でも簡単にクランプが可能です。 このクランプは、クランプ ステーションへの中断のない迅速なアクセスが必要な場合に使用され、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、組み立て、溶接用途に最適です。 Destaco 9540-2R クランプは、非金属製品と金属製品の両方の二次製造作業で迅速なクランプを提供することを目的とした強力な油圧クランプ機構を採用しています。 この複動式ノンロッククランプは、入口圧力とボアサイズに正比例してクランプ力を発揮し、溶接スパッタから保護するためのシールドピストンロッドを備えています。 また、素早いスイングとクランプの動作により生産性が向上し、現場でスイング方向を左から右に 90 度で調整できます。 T スロットまたはラウンド スタイル センサーに対応したセンサーです。 空気圧クランプは、取り付けが簡単なブロックスタイルの本体を備えており、ストローク全体を通してロッドを保護するロッド溶接カバーが付属しています。 6.5 mm x 5 mm T スロットおよび 4 mm ラウンド スタイル スイッチに対応できます。 さらに、数百万サイクルのテストが行われており、クランプの基本機能を向上させる堅牢な設計となっており、一貫性を実現しています。 Destaco 9540-2R 空気圧スイング クランプは、45 psig ~ 120 psig の範囲の圧力、華氏 140 度までの温度で動作します。 疲労の少ない最大のクランプ力 (最大合計ストローク 20 mm) を実現するクランプ アームが付属し、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが装備されています。 このクランプは、クランプの機能を妨げないように、ボディマウントフランジや交換用シールキットなどの複数の取り付けアクセサリと互換性があります。
A.空気圧スイングクランプは、航空宇宙、自動車、食品および包装業界のワークピースをクランプするために設計されています。 これらは、低いクランプ力のみを必要とするアプリケーションに理想的であり、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがない状態を保ち、ワークピースのロードとアンロードを制限しません。
A.左スイングと右スイングのどちらのバリエーションが理想的かを判断するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手振りの腕であり、反時計回りに動く腕は左手振りの腕です。
A. はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、特に IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱う際は、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールには、MagnalubeGグリースが必要です。 潤滑油を数滴必要とするだけで、優れた状態を保つことができます。
A.保持能力または保持力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。