入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧スイングクランプアーム |
腕 | 単発講座 |
アーム長さ | 1.97 " |
材料 | アルミニウム |
最大動作温度。 | -14〜 + 195 Deg F |
UPC | 025593039220 |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
この Destaco 9540150 空気圧スイング クランプ アームは、Destaco の 9500-2 シリーズ空気圧スイング クランプの上部に直接取り付けることができます。 この空気圧スイング クランプ アームを使用購入に進む、オペレータはロッキング テーパー接続を介して安定した摩擦クランプ接続を得ることができます。 スイング方向を変更可能、つまりフィールドで右と左の間で調整可能で、数百万サイクルのテストが行われています。 Destaco 9540150 空気圧スイング クランプ アームは、過酷な溶接環境と優れた構造剛性に耐える軽量アルミニウム製です。 クランプ アームは 45 ~ 130 psi の範囲の圧力で使用でき、疲労のない最大のクランプ力を提供します。 回転可能なアームは 360 度自由に動くため、あらゆる方向に配置でき、スピンドル付属品に対応するようにタップ加工されています。 クランプ アームは、空気圧スイング クランプに取り付けて機能を強化することができ、航空宇宙、食品および包装、自動車産業における組み立て、溶接、固定、テストなどの用途に最適です。
Raptor Supplies また、提供しています 9500-2シリーズ空気圧スイングクランプ これらの Destaco スイング クランプ アームと互換性があります。
Destaco 9540150 空気圧スイング クランプ アームは、空気圧スイング クランプに取り付けて、部品をさまざまな距離でクランプできるようにします。 幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、食品および包装、自動車産業における組み立て、溶接、固定およびテストなどのアプリケーションに適応できます。
A.空気圧スイングクランプアームは、物が動いたり、落下したり、離れたりしないように物を保持するためにクランプを締めるために使用されます。
A.これらの空気圧スイングクランプアームは、 9500-2シリーズ空気圧スイングクランプ 柔軟な構成のため。
A.空気圧スイングクランプは、ワークピースのクランプに使用されます。 これらは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに最適です。 これらのクランプは、ワークピースの無制限のロードとアンロードのために、クランプ領域にストラップやクランプコンポーネントがないようにします。
A.左スイングと右スイングのどちらを選択するかを決定するには、クランプストローク中に腕を上から視覚化する必要があります。 時計回りに動く腕は右手でスイングし、反時計回りに動く腕は左手でスイングするバリエーションです。
A. 空気圧スイング クランプが適切かつスムーズに機能するには、スピンドル (フラット チップ、スイベル フット、または六角ヘッド)、フランジ、交換用シール キット、クランプ アーム アダプター、およびエンド マウンティング フット アセンブリが必要です。
モデル | シリンダボア | スイング方向 | ストローク | 垂直クランプストローク | マウント | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9530-2L | 1.26 " | 左手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥103,746 | |
9530-2R | 1.26 " | 右手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥103,746 | |
9540-2L | 1.57 " | 左手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥121,423 | |
9540-2R | 1.57 " | 右手 | 0.79 " | 0.79 " | サイドフランジ、タップ穴、標準 | 1 / 8 NPT | ¥121,423 | |
9540153 | - | - | - | - | - | - | ¥13,547 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。