DESTACO 858シリーズ空気圧トグルクランプ


フィルタ
形式モデルポートサイズ保持力クランプアームスタイルシリンダボアクランプアームの長さ運転時間やサイクル最大動作温度。価格
A
858-E
1 / 44000ポンド。固体バー2.48 "4.81 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥132,973
A
858
1 / 4 NPT4000ポンド。固体バー2.48 "4.81 "エクセレント/ハイ-10〜90°C¥133,978

858シリーズ空気圧トグルクランプ

Destaco 858シリーズクランプは、568シリーズの空気圧バージョンです。 Destaco クランプ。 これらの空気圧トグルクランプは、最大保持容量が4000ポンド(1814.369 kg)のフランジ付きベースを備えています。 これらの空気圧式ホールドダウンクランプには、さまざまな用途に合わせて簡単に変更できる大きくて頑丈なクランプアームがあります。 これらは Destaco 空気圧クランプには、位置検出用の磁気リングが付属しています。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?