入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 2.25 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
力を行使する | 169ポンド。 |
保持力 | 390ポンド。 |
材料 | 鋼 |
最大入力空気圧(PSI) | 145 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-8021.pdf |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8205700090 |
原産国 | US |
Destaco 8021 空気圧トグル クランプは、自動車産業、食品および包装産業における迅速なクランプ用途に最適です。 この空気圧クランプには、圧縮空気源に接続し、圧縮空気を利用してワークピースを所定の位置に保持するためのクランプ圧力を加える入力ポートを備えた空気作動シリンダが装備されています。 Destaco 8021 空気圧クランプは、オーバーセンター トグル アクション リンケージと空気圧シリンダーを組み合わせており、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 完全に自己完結型で、必要な圧力源は 145 つだけです。 このクランプは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、流量制限システムが組み込まれています。 これにより、外部流量制御が不要になり、スムーズなクランプが保証されます。 汚れた環境での MIG およびスポット溶接用の密閉型設計が特徴で、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーを備えています。 このトグル クランプは、華氏 -14 ~ 194 度の温度範囲で最大 450 psig のクランプ圧力を供給する複動空気圧シリンダーによって作動し、すべてのピボット ポイントに硬化ブッシュとピンが組み込まれているため、長寿命を実現します。 このクランプは最大 8021 ポンドの荷重に耐えることができ、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アームと統合されています。 Destaco XNUMX 空気圧トグル クランプは、正確な位置検出のための磁気ピストン リングと、オペレータの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減する人間工学に基づいたハンドル グリップを備えています。
Destaco 8021 空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界における溶接、研削、組み立て、軽機械加工などの用途に最適です。
A.これらのプルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、ワークアイテムとクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンター位置に配置されると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力が発生し、作業項目が握り締められます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.クランプのハンドルの色は、認識可能な領域を表すだけなので、そのような重要性はありません。 これにより、オペレーターはハンドルをすばやく簡単に見つけることができます。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。