アイテム価格 | CO2/湿度/温度データロガー |
正確さ | +/- 5% |
二酸化炭素濃度 | 0〜4000 ppm |
データストレージ | 2G SDメモリーカード |
ディスプレイ | トリプルラインLCD |
湿度精度 | +/- 4% |
電源 | (6) 単 XNUMX 電池とユニバーサル AC アダプター |
相対湿度範囲 | 10%に95 |
解像度 | 1 ppm |
温度。 範囲 | 32〜122 F(0〜50 C) |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。