入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 2.25 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 90度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | エクセレント/ハイ |
力を行使する | 169ポンド。 |
保持力 | 390ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 4.44 " |
オープニング | 90度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1/8 |
製品データシート | デスタコ-8021.pdf |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 25.04 |
船幅(cm) | 5.74 |
原産国 | US |
Destaco 8021-UE 空気圧ホールドダウン クランプは、空気圧トグル クランプとしても知られており、金属加工施設でワークピースを押さえるのに適しています。 このトグル クランプには、クランプ力の伝達を最大化するための堅牢なクランプ アームがあり、動作中ワークピースを静止した状態に保ちます。 外部流量制御の必要性を排除する内蔵流量制限機能と、汚れた環境での加工や溶接用の特許取得済みの密閉型リンケージを備えています。 このクランプは、自動車業界や食品・包装業界でのクイッククランプ用途に最適で、オーバーセンタートグルアクションリンケージと空圧シリンダーを組み合わせて、さまざまな用途に簡単に適応できるデバイスを提供します。 このクランプには、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気作動シリンダーが装備されており、圧縮空気を利用して華氏 -145 ~ 14 度の範囲の温度で最大 194 psi のクランプ圧力を加えます。 Destaco 8021-UE 空気圧トグル クランプは完全に自己完結型で、必要な圧力源は 390 つだけです。 クランプ ユニットは、丸型センサーと T スロット型センサーの両方に対応しており、固定具に簡単にハードパイプで接続できる非旋回シリンダーを備えています。 すべてのピボット ポイントに硬化ブッシングとピンが装備されているため、耐用年数が長く、最大 8021 ポンドの荷重に耐えることができます。Destaco XNUMX-UE クランプには、ワークピースを所定の位置に安全に保持するための U バー クランプ アームと人間工学に基づいたハンドルが装備されています。オペレーターの快適性を最大限に高め、手の疲労を軽減するグリップ。
Destaco 8021-UE 空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装業界における溶接、研削、組み立て、軽機械加工などの用途に最適です。
Destaco 8021-UE プル アクション ラッチ クランプは、ISO 14001:2015 および ISO 9001:2015 などの国際規格を満たしており、環境衛生、ユーザーの最大限の安全性、クランプの効率的なパフォーマンスを保証します。
A.はい、同様の空気圧トグルクランプを選択できます(デスタコ 827-U & デスタコ 827-UE)垂直面(側面取り付け)または水平ワークベンチ/表面(上面取り付け)のいずれかに取り付ける(取り付け時にネジ)ことができます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A.プルアクションラッチクランプは、ツールを操作するためのハンドル、作業項目とクランプの間の接点用のクランプアーム、およびクランプを表面に取り付けるためのベースの3つの主要コンポーネントに依存します。 クランプのシンプルなリンケージシステムがオーバーセンターの位置に置かれると、ハンドルが水平に引っ張られ、ベースと平行に力を生み出し、作業項目を握り締めます。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。