WESCO 折りたたみハンドル シザーリフトテーブル
形式 | モデル | プラットフォームの幅 | 最大持ち上げ高さ | 吊り上げ高さ最小 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 260201 | 17.75 " | 28.5 " | 8.5 " | 330ポンド | 37 " | 36 " | 17.75 " | 27.5 " | ¥127,866 | |
A | 272974 | 19.5 " | 35 " | 14 " | 660ポンド | 39 " | 42 " | 19.5 " | 32 " | ¥150,663 | |
A | 260207 | 20 " | 35 " | 11 " | 660ポンド | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | ¥153,834 | |
A | 260208 | 20 " | 35 " | 11 " | 1100ポンド | 39 " | 37 " | 20 " | 32 " | ¥163,821 |
折りたたみハンドルシザーリフトテーブル
ウェスコシザーリフトテーブルは、330〜1100ポンドのかさばる荷物を持ち上げるためのスチール製です。これらのリフトテーブルは、リフトの制御を改善するための連続折りたたみハンドルと統合されており、簡単なレバーを備えた足操作ポンプにより、リフトと負荷を下げると便利です。 摩擦損失を低減しながら、職場を効率的に移動するための36つの剛性および42つのロッキングスイベルモールドオンポリウレタンキャスターが付属しています。 XNUMXからXNUMXインチの範囲の全長で利用可能なこれらのウェスコ折りたたみハンドルシザーリフトテーブルの多種多様から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブル保護システムコンポーネント
- ダウンブラスト遠心ルーフベンチレーター少ないドライブパッケージ
- ダスターリフィルとミット
- 再利用可能なごみ収集バッグ
- スラストワッシャー
- 工作機械アクセサリー
- マーキングツール
- フローリング
- 溶接洗浄
- 自動車用化学薬品
- GRAYMILLS パーツウォッシャー、水性
- DECOR GRATES 4 x8スクロールスチールメッキ
- OIL SAFE 流体IDラベル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 1 / 8-8 Un
- APOLLO VALVES ADシリーズアクチュエータ
- SPEARS VALVES PVC True Union産業用3方向垂直フルポートボールバルブ、DINソケット、EPDM、メートル法
- SPEARS VALVES PVCバタフライチェックバルブ、ねじ山付きエンド、FKM
- EATON ETR-4000 シリーズ トランスリレー
- HUMBOLDT チャートレコーダー、回覧
- BROWNING スチール シングルスプロケット 分割テーパーブッシュ付き No.100 チェーン用 歯先硬化