GRAYMILLS パーツウォッシャー 水性
形式 | モデル | 構造 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | テンペスト-10S | 14ゲージステンレス鋼 | 500ポンド | 64 " | 41 " | 28 " | 周囲温度から120F | 115V | ¥2,420,054 | 見積依頼
|
B | TRH2420SL-B | 14ゲージスチール | 150ポンド | 66 " | 39 " | 25 " | 周囲温度から180F | 230V | ¥1,727,792 | |
A | テンペスト-20S | 15ゲージステンレス鋼 | 500ポンド | 66 " | 41 " | 43 " | 周囲温度から120F | 115V | ¥3,074,116 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 装飾的な備品
- タワーライトアセンブリ
- ボディリペアパッチ
- ゴム製グロメット
- スロープ
- ストラップとタイダウン
- 履物および履物アクセサリー
- ルータ
- 井戸ポンプ
- アスファルト試験
- VESTIL DTRシリーズ ドラムティア
- MILWAUKEE ドレンガンキット 18V キーレスチャック
- KLEIN TOOLS 標準ブルピン
- COOPER B-LINE チューブスプライスキットをサポートする
- MASTER LOCK デジタルコンビネーション金庫
- ENERPAC BR シリーズ クイックディスコネクトカップリング
- MORSE DRUM ヒーター
- JOHNSON CONTROLS M9220-GG-3 シリーズ 比例電動スプリングリターンアクチュエータ
- JOHNSON CONTROLS A70シリーズ XNUMX線式XNUMX回路温度制御
- BROWNING XH300ベルト用QDブッシュ付きギアベルトプーリー