GRAYMILLS TEMPEST-20S パーツウォッシャー 水性 20 ガロン 容量 500 ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パーツウォッシャー |
構造 | 15ゲージステンレス鋼 |
ろ過 | 有り |
ヒータータイプ | 2000ワット |
負荷容量 | 500ポンド |
公称タンク深さ(インチ) | 24 |
全体の高さ | 66 " |
全体の長さ(Overall Length) | 41 " |
全幅 | 43 " |
ポンプサイズ | 1 HP |
タンク容量 | 20ガロン。 |
タンクの高さ | 24インチ |
タンクの長さ | 36インチ |
タンク幅 | 38インチ |
温度。 範囲 | 周囲温度から120F |
タイプ | 水性 |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 245.39 |
船高(cm) | 189.23 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 構造 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRH2420SL-B | 14ゲージスチール | 150ポンド | 66 " | 39 " | 25 " | 周囲温度から180F | 230V | ¥1,727,792 | ||
テンペスト-10S | 14ゲージステンレス鋼 | 500ポンド | 64 " | 41 " | 28 " | 周囲温度から120F | 115V | ¥2,420,054 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。