WESCO 260207 折りたたみハンドルシザーリフトテーブル、耐荷重660ポンド、20インチ x 39インチ x 37インチ
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
アイテム価格 | シザーリフトカート |
色 | イエロー |
最大持ち上げ高さ | 35 " |
吊り上げ高さ最小 | 11 " |
負荷容量 | 660ポンド |
全体の高さ | 39 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
全幅 | 20 " |
プラットフォームの長さ | 32 " |
プラットフォームの幅 | 20 " |
最先端の | 足で作動するポンプ |
UPC | 678655656684 |
ホイール素材 | ポリウレタン |
船の重量(kg) | 74.25 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 50.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。