DWYER INSTRUMENTS TID シリーズ温度/プロセスインジケーター
形式 | モデル | ディスプレイユニット | 必要な電力 | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TID-3100 | - | 110V AC | - | プロセス | ¥14,243 | |
A | TID-3400 | - | 24V AC / DC | - | プロセス | ¥14,243 | |
A | TID-3200 | - | 230V AC | - | プロセス | ¥14,422 | |
A | TID-1220 | °C | 230V AC | 58℃〜°-302 | 温度、正の温度係数サーミスタ | ¥11,415 | |
A | TID-1120 | °C | 110V AC | 58℃〜°-302 | 温度、正の温度係数サーミスタ | ¥12,669 | |
A | TID-1110 | °F | 110V AC | -58°から302°F | 温度、正の温度係数サーミスタ | ¥12,167 | |
A | TID-1210 | °F | 230V AC | -58°から302°F | 温度、正の温度係数サーミスタ | ¥11,415 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スツール
- 自動ガス検知器テストシステム
- サーモウェル
- パイプシーラント
- ケーブルプロテクター
- ハードウェア用品
- ジェネレータ
- プロセス監視
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 集計テスト
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 水密安全シュラウドコネクタ、2/3/4極
- BUYERS PRODUCTS メッシュタープ/ハードウェアキット
- WOODHEAD 130118シリーズ花綱牽引車
- KERN AND SOHN CP P1 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 女性の肘
- HUMBOLDT スクープ
- CAMPBELL ケーブルプラー
- MORSE DRUM チルトブレーキ
- SMC VALVES Cs1シリーズ タイロッドシリンダ
- BALDOR / DODGE SCM、パイロットフランジ、ボールベアリング