入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度インジケーター |
正確さ | 1% |
コネクタ タイプ | ネジ端子 |
深さ | 2.72 |
数字を表示する | 3桁 |
表示スパン | -999~999 |
タイプを表示します。 | 赤色LED |
ディスプレイユニット | 度F |
はめあい | 2.8インチ x 1.14インチのカットアウト |
入力タイプ | PTCサーミスタ |
IP評価 | IP 64 |
装着タイプ | クリップ |
出力 | 5 / 12V DC |
出力電圧 | 5 / 12V DC |
必要な電力 | 230V AC |
温度。 範囲 | -58度302度までNS |
温度解決 | 1度 |
タイプ | 温度、正の温度係数サーミスタ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 9025805000 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。