DESTACO 8000、8200、8400シリーズ空気圧スイングクランプ
形式 | モデル | シリンダボア | スイング方向 | ストローク | 回転ストローク | 垂直クランプストローク | マウント | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8016 | 0.75 " | 左手 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | スレッドボディ | 10-32 | ¥85,090 | |
A | 8015 | 0.75 " | 右手 | 0.85 " | 0.47 " | 0.38 " | スレッドボディ | 10-32 | ¥85,090 | |
B | 8215 | 1.5 " | 右手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥110,741 | |
B | 8216 | 1.5 " | 左手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥110,741 | |
C | 8415 | 1.19 " | 右手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥101,793 | |
C | 8416 | 1.19 " | 左手 | 1.25 " | 0.75 " | 0.5 " | スレッドボディ | 3 / 8-16 | ¥101,793 |
8000、8200、8400シリーズ空気圧スイングクランプ
ボーマン Destaco 8000、8200、および8400シリーズの空気圧スイングクランプは、ボアサイズと入口圧力に正比例するクランプ力を提供する非ロッククランプです。 これらのクランプは、自動車および食品および包装産業における金属および非金属製品の二次製造作業での迅速かつスイング式のクランプ動作を目的としています。 これらの8000、8200、および8400シリーズクランプは、クランプアームの角度位置決めがsのままであることを保証する頑丈なスイングメカニズムを統合していますame、荷降ろしまたは荷積み中にワークピースとわずかに衝突した後でも。 過酷な環境に最適な軽量アルミニウムボディを備え、最大89ポンドの保持能力を提供するスピンドルとクランプアームが付属しています。堅牢なワンピース構造により、内部コンポーネントの正確な位置合わせとクランプ剛性が保証されます。 それらは、空圧式ピボットアームの端にある手動で調整可能なネジ付きスタッドの助けを借りて、ワークピースを固定します。 これらのユニットには、圧縮空気源に接続するための空気圧入力シリンダーが組み込まれており、クランプの過加速によるカムの損傷を防ぐための内部オリフィスがあります。 それらは華氏140度までの温度と45psiから130psiの範囲の圧力で動作することができます。 これらのクランプのねじ山付きボディにより、取り付けネジを使用して、タップ穴またはクリアランス穴に簡単に取り付けることができます。 これらは Destaco 空気圧クランプは、丸型センサー用のセンサー対応設計を備えています。 これらの位置センサーは、クランプのスペースエンベロープ内に取り付けるように設計されており、センサーがクランプの取り付けエンベロープに侵入するのを防ぎ、不便を引き起こすことなくスペースを節約します。 それらは、単動クランプに固有のスローリターンおよびノンリターンの問題を回避します。 これらの複動式空気圧スイングクランプは、左手と右手のスイングバリエーションで利用できます。 Raptor Supplies.
クランプアームなしでこれらのスイングクランプを注文する場合は、MPNに-LAサフィックスを追加するだけです(たとえば、8215-LA)。
あなたが使用します
- ボーマン Destaco 8000、8200、および8400シリーズの空気圧スイングクランプは、幅広い機能の組み合わせを提供し、dap航空宇宙、自動車、食品および包装業界での溶接、組み立て、固定、テストなどのアプリケーションの表。
機能
- ボーマン Destaco 8000、8200、および8400シリーズの空気圧スイングクランプは、内部コンポーネントの正確な位置合わせと最大のクランプ剛性を確保するための頑丈なワンピース構造になっています。
- これらは複動式ユニットであり、単動式クランプに固有の逆止および遅発の問題を排除できます。
- これらの空気圧クランプは、軽量で頑丈なアルミニウムボディを備えており、140〜45 psiの範囲の圧力で、華氏130度までの温度に耐えながら優れた構造的剛性を提供します。
- それらには、溶接、軽機械加工、および組み立て作業中に最大89ポンドの容量を保持するのに理想的なクランプアームとスピンドルが付属しています。
- これらの空気圧スイングクランプは、丸型センサーに対応したセンサーです。
- それらは、ワークピースをクランプダウンするための空圧式ピボットアームの端に手動で調整可能なネジ付きスタッドを備えています。
- Destaco 8000、8200、および8400シリーズの空気圧スイングクランプは、取り付けネジを使用してタップ穴またはクリアランス穴にユニットを簡単に取り付けることができるように、ねじ山付きの本体を備えています。
- これらの8000、8200、および8400シリーズのクランプは、左手と右手のスイングのバリエーションで利用できます。
- 一部のモデルにはトグルロック機能が付属しており、オーバーセンターロック状態が維持され、クランプが意図しない開放から保護されたままになるため、安全性が向上します(-Rで終わるモデルを探してください)。
対応アクセサリー
- Destaco 801528、801529、821512、821513:これら Destaco クランプアームは、ブランドの8000および8200シリーズ空気圧スイングクランプと互換性があります。 軽量アルミニウム構造で優れた構造剛性を実現し、360度までのアームの位置決めを容易にするロッキングテーパー接続が装備されています。
- Destaco 801532&821556:これらのクランプアームadapターは、カスタマイズされたクランプアームを8000および8200シリーズクランプに取り付けるための手段を提供します。 ユニットは、360度まで自由に動くことができる回転可能なアームを備えています。
- Destaco 801553、821553、841550:これら Destaco 取り付けフランジは、 Destacoの8000、8200、および8400シリーズのネジ式空気圧スイングクランプは、高さを可変に調整できるため、埋め込み式の取り付けアプリケーションに適しています。
- Destaco 801560、821560、および841560:これらの交換用シールキットは、8000、8200、および8400シリーズの空気圧スイングクランプの障害物のない機能のために設計されています。
規格と承認
- ボーマン Destaco 8000、8200、および8400シリーズの空気圧スイングクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
インストール
- 8000、8200、8400シリーズ Destaco 空気圧スイングクランプには、ユニットをタップ穴またはクリアランス穴に取り付けるためのねじ山があり、オプションの取り付けネジとフランジアクセサリが付いています。
よくある質問
空気圧スイングクランプとは何ですか?
空気圧スイングクランプは、低いクランプ力を必要とするアプリケーションに適しています。 さらに、クランプ領域にクランプコンポーネントやストラップがない状態を維持し、ワークピースのロードとアンロードを妨げたり制限したりしません。
左手と右手のスイングクランプを区別する方法は?
クランプが左手スイングクランプか右手スイングクランプかを判断するには、クランプストローク中に腕を上から見た状態を視覚化する必要があります。 反時計回りに動く腕は左手スイングであり、時計回りに動く腕は右手スイングです。
空気圧スイングクランプはどのように機能しますか?
空気圧式スイングクランプは、ストローク全体の一部がピストンのスイングとともにねじ込み式クランプアームに使用される複動式プルタイプシリンダーを備えています。
か Destaco 耐水性クランプセンサーを供給しますか?
Destaco クランプは、IP65規格に従って設計された誘導センサーにより、ほこり、大雨、強力な水の噴流から保護します。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持力または保持能力は、製造プロセス中にシートメタルまたは機器を押さえるクランプの能力を表します。