入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧ホールドダウンクランプ |
クランプアームの長さ | 3.04 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 95度 |
シリンダボア | 1.26 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
保持力 | 450ポンド。 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープンハイト | 7.51 " |
オープニング | 95度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-827-s.pdf |
UPC | 697437581716 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 19.08 |
船の長さ(cm) | 17.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
Destaco 817-S 空気圧ホールドダウン クランプは、作業中にワークピースを所定の位置に保持/クランプするように設計されています。 この空気圧式ホールドダウン クランプは、組立および溶接作業だけでなく、金属加工用途での軽負荷のクランプ作業にも理想的な選択肢です。 Destaco ホールドダウン クランプには、操作全体を通してスムーズなクランプを保証する流量制御機能が組み込まれた空気圧シリンダーが付いています。 U字型クランプバーを採用し、作業中のワークの滑りや移動を防止します。 磁気リングピストンにより正確なピストン位置検出が可能になり、正確なクランプが保証されます。 フランジ付きベースには、平らな面/作業台にクランプを (ネジを使用して) 固定するための XNUMX 組の取り付け穴があります。 クランプを取り外したり再配置したりする必要がある場合は、ドライバーを使用してネジを緩めるだけで簡単に取り外すことができます。 デスタコ 817シリーズ 空気圧ホールドダウンクランプは、ソリッドスタイルのクランプバーのバリエーションでも利用できます。 Raptor Supplies.
Destaco 817-S 空気圧ホールドダウン クランプは、自動車、製造、金属加工業界で溶接および組立作業を行うために設計されています。
A. はい、Destaco 817-S ソリッド バー スタイルの空気圧クランプに加えて、U バー スタイル クランプ (デスタコ 817-U).
A. Destaco ホールドダウン クランプは、溶接、木工、張力調整、組み立て、テストなどのさまざまな用途に使用される空気圧操作のクランプです。
A. 空気圧式ホールドダウン クランプとは異なり、Destaco の手動クランプには、プランジャーと係合してワークピースを所定の位置に保持するための別個のハンドルが備えられています。
A.クランプは、一時的な操作のためにワークピースを所定の位置にしっかりと保持するために使用される、アプリケーションに柔軟なツールです。 それらは、家具製造、金属加工、建設、大工仕事、溶接などのさまざまな用途で使用されます。
A. Destaco 817-S などの特定の空圧式ホールドダウン クランプは、ピストン タイプ構成の空圧シリンダーを備えています。 エア供給ラインは入力ポートを介してクランプシリンダに供給されます。 入力エア供給量を調整することで、ハンズフリーのクランプ操作が可能になります。
A.保持力または保持能力は、組立ライン上または同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.メカニカルクランプのスムーズな操作と耐久性を確保するために、MobilXTCのようなカップリンググリースの使用をお勧めします。
A. Destaco クランプの赤いハンドルは、認識可能な領域を示しているだけです。 これは、作業者やオペレータに操作ハンドルがどこにあるのか、どこを掴めばよいのかを警告するために行われます。 その色は、クランプの動作にとってそれ以上の重要性を持ちません。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼製クランプも利用できます。
A. Destaco では、軽および中型の幅広い用途も提供しています。 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、材料(アルミニウム/スチール)で利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。