DESTACO 8100/8300 シリーズ 空気圧スイング クランプ
形式 | モデル | スイング方向 | ストローク | 垂直クランプストローク | シリンダボア | マウント | ポートサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8116 | 左手 | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | サイドマウントまたはトップマウント | 10-32 | ¥95,370 | |
B | 8316 | 左手 | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | サイドマウントまたはトップマウント | 3 / 8-16 | ¥115,328 | |
A | 8115 | 右手 | 0.85 " | 0.38 " | 0.75 " | サイドマウントまたはトップマウント | 10-32 | ¥91,011 | |
B | 8315 | 右手 | 1.25 " | 0.5 " | 1.5 " | サイドマウントまたはトップマウント | 3 / 8-16 | ¥128,951 |
8100/8300シリーズ空気圧スイングクランプ
Destaco 8100 & 8300 シリーズの空気圧スイング クランプは、強力な油圧クランプ機構を採用しており、素早いスイングとクランプの動作により生産性を向上させます。 これらは、金属製品と非金属製品の両方の二次製造作業での素早いクランプを目的としています。 ロック角度の再現性を高精度に実現し、極小面積でのクランプを可能にします。 ブロックスタイルのアルミニウムボディを採用しており、側面または上面から取り付けることができます。 これらの空気圧スイング クランプには、位置検出用の磁気ピストン リングがあり、最大保持容量 89 ポンド (40.37 kg) を提供するクランプ アームとスピンドルが付属しています。 これらの空気圧クランプは、最大 130 psi の圧力下で、華氏 -14 度から華氏 195 度の範囲の温度で動作します。 ワークピースをクランプする空気動力の旋回アームの端に手動で調整可能なネジ付きスタッドが装備されています。 これらのユニットは、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーと統合されています。 これらの Destaco 空気圧スイング クランプは、ボア サイズと入口圧力に正比例してクランプ力を提供する非ロック クランプです。 軽量で堅牢な構造により、数百万サイクルの動作が可能です。 これらのクランプは、左利き用と右利き用のスイング バリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
クランプアームなしでこれらのスイングクランプを注文する場合は、MPNの最後に-LAを追加するだけです。 (たとえば、8115-LAまたは8315-LA)。
あなたが使用します
Destaco 8100 & 8300 シリーズのブロック スタイルの空気圧スイング クランプは、溶接、軽機械加工、組み立てなどの幅広い用途に役立ちます。 自動車産業、食品および包装産業に最適です。
特徴
- Destaco 8100 & 8300 シリーズの空気圧スイング クランプは、軽量で堅牢な構造を備えており、最大 130 psi の圧力に耐えながら優れた構造剛性を提供します。
- これらのクランプはブロック スタイルの本体を備えており、ユニットを側面または上面から取り付けることができます。
- 溶接、軽機械加工、組み立て作業に使用するためのクランプ アームとスピンドルが付属しています。
- Destaco 8100 & 8300 シリーズの空気圧スイング クランプは、ラウンド スタイル センサーですぐに使用できるセンサーです。
- 左手用と右手用のスイングのバリエーションがあります。
対応アクセサリー
- Destaco 801560: これらの Destaco 交換用シール キット (801560) は、クランプの機能が妨げられないように設計されています。
- Destaco 801528 および 801529: これらの Destaco クランプ アームは、同ブランドの 8100 シリーズ空気圧スイング クランプ (それぞれ 8115 および 8116) と一緒に使用されます。 軽量アルミニウム構造で、アームを最大 360 度位置決めできるロッキングテーパー接続が特徴です。
- Destaco 801532: これらの Destaco クランプ アーム アダプターは、カスタマイズされたクランプ アームを取り付ける手段を提供することで、Destaco の 8100 シリーズ空気圧スイング クランプの機能を強化します。 各ユニットは、最大 360 度まで自由に動くことができる回転可能なアームを備えており、過酷な溶接環境に耐えられるアルミニウム構造になっています。
- Destaco 821512 & 821513: これらの Destaco クランプ アームは、同ブランドの 8300 シリーズ空気圧スイング クランプ (それぞれ 8315 と 8316) と一緒に使用されます。 軽量アルミニウム構造で、アームの位置を 360 度まで簡単に調整できるロッキングテーパー接続が特徴です。
- Destaco 821556: これらの Destaco クランプ アーム アダプターは、カスタマイズされたクランプ アームを取り付ける手段を提供することで、Destaco の 8300 シリーズ空気圧スイング クランプの機能を強化します。 各ユニットはアルミニウム構造と、最大 360 度まで自由に動くことができる回転可能なアームを備えています。
- Destaco 821560: これらの交換用シール キットは、同ブランドの 8300 シリーズ空気圧スイング クランプ (8315 & 8316) に最適です。
規格と承認
- Destaco 8100 & 8300 シリーズの空気圧スイング クランプは、ISO 9001:2015 および ISO 14001:2015 の認証を取得しています。
インストール
Destaco 8100 & 8300 シリーズ空気圧スイング クランプのブロック スタイルの取り付け本体により、ユニットを個々の器具の仕様に適応させることができます。 柔軟性を高めるために上面または側面から取り付けることができ、取り付けに必要な時間はほとんどありません。
よくある質問
空気圧クランプとは何ですか?
Destaco 空気圧クランプは、連続生産作業における素早いクランプに最適なポータブル空気圧トグル クランプです。
空気圧クランプはどのように機能しますか?
Destaco 空気圧直線アクション クランプには、航空宇宙、自動車、食品および包装業界での仮固定、組み立て、溶接用途を容易にする空気作動シリンダーが付いています。
スイングクランプはどのように機能しますか?
Destaco 空気圧スイング クランプは、ホルダーまたはツール本体に直接取り付けられるフックを備えたデバイスで、スイング アウェイ アームを使用してアンクランプとクランプの速度を向上させます。
Destaco は防水クランプ センサーを提供していますか?
はい、Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から確実に保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
デスタコクランプをリビルドする場合、どのグリスを使用することが推奨されますか?
ブランドのメカニカルクランプを扱う際には、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。 空気圧シリンダーシールの場合、MagnalubeGグリースを使用するのが理想的です。
空気圧シリンダーの機能は何ですか?
Destaco 空気圧シリンダーは、圧縮ガスを利用して往復直線運動で力を生成する機械装置です。
クランプに関して保持能力とはどういう意味ですか?
保持能力または保持力は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タスク照明
- 真ちゅう製ロッドストック
- 高速度鋼エンドミル
- ミニチュア圧力スイッチ
- 誘導
- 油圧ホース
- パワードリル
- プッシュボタン
- 緊急照明
- オイルクーラー
- PATTERSON FAN 空気砲、3フェーズ
- WESCO 折りたたみハンドルシザーリフトテーブル
- APPROVED VENDOR アルミチューブ
- ARIES FILTERWORKS ラボウォーターカートリッジキット
- MEGAPRO 六角アレンビット、インペリアル
- DIXON ハイフローカプラー
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 / 8-12 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプマイタギヤ 歯先硬化 12ピッチ
- CROSBY 束縛
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDBD ウォーム/ウォーム二減速減速機