入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
クランプアームの長さ | 3.57 " |
クランプアームスタイル | Uバー |
クランプバー開口部 | 99度 |
シリンダボア | 1.57 " |
運転時間やサイクル | フェア/ミディアム |
クランプアーム下の高さ | 1.79 " |
保持力 | 750ポンド。 |
取り付け方向 | 水平な |
オープニング | 99度 |
最大動作温度。 | -10〜90 Deg.C |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-810-u.pdf |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 9.63 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。