入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 99度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 7.37 " |
オープニング | 99度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-810-u.pdf |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 9.63 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 7.26 |
原産国 | US |
Destaco 810-S-LC 空気圧交換用クランプ アセンブリは、ワークピースを所定の位置に固定して押さえるのに最適で、自動車、航空宇宙、食品および包装業界での摩耗した Destaco 810-S シリーズ トグル クランプの代替に最適です。 空気圧シリンダーとトグル ロック プラス機能を組み合わせて動作し、空気圧が完全に失われた場合でもクランプを機械的にロックした状態に保ちます。 オーバーセンターのロック状態が維持され、意図しない開放から保護されます。 このクランプは、Destaco 210 手動トグル クランプの空気圧バージョンです。 丸型または T スロット スタイルのセンサーに対応したセンサー対応設計が組み込まれており、外部流量制御の必要性を排除する流量制限機能が組み込まれています。 Destaco 810-S-LC 空気圧クランプは、クランプ圧力を加えてワークピースを所定の位置に保持するために空気作動シリンダーを採用しています。 このポータブル空気圧クランプは、一時的な固定を伴う短期間の作業で経済的に使用できます。 完全に自己完結型で、最大 14 psi の圧力で華氏 -194 ~ 145 度の範囲の温度で動作する場合、安全のため圧力源のみが必要です。 クランプのエアポートサイズは 1/8 NPT で、漏れのない接続が可能です。 810-S-LC クランプは、クイック ディスコネクト (2 mm および 5 mm) 延長ケーブル (それぞれ CABL-010 および CABL-013) と互換性があります。
この Destaco 810-S-LC 空気圧トグル クランプ アセンブリは、幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界の溶接、組み立て、固定、試験などのアプリケーションに適応できます。
この810-S-LC空気圧トグルクランプは、ISO 9001:2015およびISO 14001:2015の認証を取得しています。
A.Destaco 空気圧クランプは、繰り返しの生産作業や一時的な固定用に、素早いクランプ用に設計されたポータブル ユニットです。
A.トグルクランプはワークピースに対して作動し、ワークピースを静止位置に保つために装備されたリンケージを伸ばしたり圧縮したりします。
A. はい。Destaco は、強力な油圧ジェット、粉塵、大雨から保護するために、IP65 規格に従って設計された誘導センサーも提供しています。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。