入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 99度 |
取り付け方向 | 水平な |
オープンハイト | 7.37 " |
オープニング | 99度 |
ポートサイズ | 1 / 8 NPT |
製品データシート | デスタコ-810-u.pdf |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 9.63 |
船の長さ(cm) | 29.72 |
船幅(cm) | 8.13 |
原産国 | US |
空気圧クランプ 繰り返しのクランプ/アンクランプが必要なワークを押さえるためにクランプ圧力を加えるために、空気作動の空気圧シリンダを採用しています。 Destaco 空気圧トグル クランプは、自動車および食品および包装用途での固定、テスト、組み立ておよび溶接作業の実行に適しています。 デスタコ810シリーズ 空気圧ホールドダウン クランプは、210 シリーズ手動クランプの空気圧バージョンです。 これらは、クランプの開閉位置を検出するために丸型および T スロット型センサーの両方に対応するセンサー対応です。 これらのクランプには流量制限が組み込まれているため、外部流量制御が不要になります。 Destaco 810-U-LC は、Destaco 810-U または 810-UE クランプの古いアセンブリまたは磨耗したアセンブリを交換するために使用されます。 このクランプ アセンブリには、調整可能なスピンドル アセンブリに対応するための U クランプ バーが装備されています。 磁気リングピストンを備えた空気圧シリンダーを使用して操作され、スムーズな操作と位置検出を実現します。 この空気圧シリンダは、0.029/1 NPT または G-8/1 ポートを通じて 8 立方フィートの空気を消費し、最大圧力 10 bar に対応できます。 Destaco 810-U-LC 空気圧クランプは、最大耐荷重 600 ポンドを提供します。完全に自己完結型で、ユーザーの安全を確保するために必要なのは圧力源のみです。 このクランプのベースにはネジ付き取り付け穴があり、水平面/ワークピースに素早く簡単に取り付けることができます。 Raptor Supplies は、750 lbの最大保持容量と、スピンドルの固定位置決め用の頑丈なクランプバーを備えたバリエーションでこのクランプを提供します。
Destaco 810-U-LC 空気圧ホールドダウン クランプは、自動車および食品および包装業界での固定、テスト、溶接、組み立て作業などのさまざまな用途に最適です。
A. Raptor Supplies また、この交換用クランプアセンブリは、頑丈なバーと750ポンドの保持能力を備えたバリエーションで提供されます。
A. 空気圧トグル クランプは、手動ホールドダウンまたは直線トグル クランプと同じ基本設計と操作を備えていますが、空気圧で操作されます。 これらは完全に自己完結型であり、必要なのは圧力源の接続のみです。
A. Destaco メカニカル クランプを扱う場合は、Mobil XTC などのカップリング グリースを使用する必要がありますが、Magnalube G グリースは空気圧シリンダー シールでの使用に最適です。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力を表します。
A.クランプ力または作用力とは、クランプがワークピースを保持するためにワークピースに及ぼす実際の力を指します。 保持力または容量は、製造プロセス中に測定されるクランプの理想的な強度の測定値を提供します。 クランプ力は、クランプバー内の取り付けられたスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因に応じて、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco では、軽および中型の幅広い用途も提供しています。 空気圧クランプ さまざまな構成、スタイル、材料(アルミニウム/スチール)で利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。