DESTACO 868-LC交換用空気圧トグルクランプ、ソリッドバークランプアーム
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
アイテム価格 | 交換用クランプ |
バースタイル | コールテン |
クランプバー開口部 | 91度 |
取り付け方向 | 垂直 |
オープンハイト | 18.59 " |
オープニング | 91度 |
ポートサイズ | G1 / 4 |
船の重量(kg) | 7.65 |
船高(cm) | 11.91 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
Destaco 868-LC 交換用空気圧ホールドダウン トグル クランプは、溶接、グリップ、クランプ、位置決めの用途に適しています。 Destaco 827 クランプの空気圧バージョンです。 この空気圧クランプは、製品を所定の位置にしっかりと保持してエラーのない操作を保証し、信頼性と精度を向上させるために優れたクランプ力を必要とする過酷な溶接環境に最適です。 Destaco 868-LC 交換用空気圧ホールドダウン トグル クランプは、構造的剛性と露出した表面の耐食性を高めるためにステンレス鋼で作られています。 操作には複動空気圧システムが必要で、圧縮空気源に接続するための入力ポートを備えた空気圧シリンダーが組み込まれています。 このトグルクランプには、必要な作業位置に合わせてハンドルバーを固定、回転、移動させるために、ピボットポイントに硬化リベットとブッシュが装備されています。 Destaco 868-LC 交換用空気圧ホールドダウン トグル クランプは、華氏 -14 ~ 194 度の温度範囲で動作でき、最大 4000 ポンドの荷重に対応できます。 Destaco 868-LC 交換用空気圧ホールドダウン トグル クランプは、次のように設計されたセンサーに対応できます。シリンダー本体に溝やタイロッドを設けずにシリンダーに取り付けます。 これらのセンサーは LED と統合されているためセットアップが簡単で、華氏 14 ~ 140 度の範囲の温度で動作できます。
Destaco 868-LC 交換用空気圧パワー クランプは幅広い機能の組み合わせを提供し、航空宇宙、自動車、食品および包装業界におけるグリップ、クランプ、システム チェック、固定具、テスト、溶接、CNC 加工、位置決めなどのアプリケーションに適応できます。 。
A.クランプ後、スピンドルナットを緩めたり締めたりすることで力を調整できます。
A. 最も重要な考慮事項は、クランプするコンポーネントのサイズ、生産プロセスで利用可能なスペースの量、およびクランプの周囲にどのようなアクセスが必要かです。 非常に小さなコンポーネントをクランプし、それをクランプの近くに保持する必要がある場合は、明らかに小さなクランプが必要になります。 次に、ピボット ポイント間の距離、クランプ アームの長さ、工具の重量を考慮する必要があります。 さらに、ユーザーは、クランプに適用する必要があるクランプ力または保持力の量も考慮する必要があります。
A. Destaco ホールドダウン トグル クランプは、コンポーネントを繰り返し素早く正確にクランプすることが要件となる自動化された製造プロセスで使用するために設計されています。 これらは、スペースの制限 (手動アクセスが不可能) またはクランプが離れた場所にあるために、クランプを手動で起動するためのアクセスが制限されている、またはアクセスできない用途に最適です。
A.仕様を確認することで、トグルクランプ容量が確認できるので、しっかりとはいです。 メーカーの製品仕様には、喉の深さと顎の開きに関する十分な情報が含まれています。 専任の調達チームに正確なガイドを依頼することもできます。
A.保持能力または保持力は、自動車部品の組み立て中または製造プロセス中に機械設備または板金を押さえるクランプの能力です。
A.クランプを閉じてロックすることにより、実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
プロダクト | モデル | クランプバー開口部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
858-LC | 96度 | ¥97,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。